梱包用品 :「LED照明 USB」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB ケーブル接続タイプの 1次元コード対応有線ハンディスキャナ。スマホなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることが可能です。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃が可能です。
仕様抗菌 質量(g)約55(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154×55.9×33.8 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)読取時:235(読み取り成功時、照明LED/ステータスLED/ブザー/バイブレータ ON)、待機時:35 バッテリー非搭載 保証期間1年間 視野角水平:約50度 防塵・防滴IP42相当 動作温度(℃)0~50 強度耐落下強度:高さ150cmからコンクリート床面に計15回自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイスUSB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コネクタ 蛍光灯耐外乱光:10000 lx 以下 コントラスト最小PCS値:0.3以上、反射率差 (MRD) 32%以上 耐静電気放電破壊なし:±15 kV (気中放電、直接)、誤動作なし:±8 kV (気中放電、直接) ±6 kV (接触放電、直接/間接) 動作湿度(%RH)5~95(非結露、非氷結) 読取方式赤色LED×1個、CCDリニアイメージャセンサ、1500画素、読取コード(1次元コード):UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN/JAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN/JAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 Tri-Optic、 NW-7 (Codabar)、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、 S-Code、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 TELEPEN、 Matrix 2of5、 Chinese Post Matrix 2of5、 IATA、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Code 11、 Korean Postal Authority code 最小分解能0.1mm(Code 39、PCS 0.9の場合) 動作電圧(V)4.5~5.5(USB) 保存湿度(%RH)5~95(非結露、非氷結)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります