梱包用品 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM(システム)】2Mbyte+32KByte、【FROM(アプリケーション)】1Mbyte、【SRAM】16Mbyte、【FROM(ストレージ)】128Mbyte、【表示文字種】JIS 第一水準/第二水準・ANK、【バイブレーター】振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、【サイドタッチセンサー】スキャン用:1個、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【最小PCS値】0.2以上 付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ 性能【耐静電気(直接放電)】非破壊:±15kV/非誤動作:±8kV ブラック 質量(g)約120(主電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×136×31.3 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF 光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個 消費電流(mA)500未満(充電時) バッテリーリチウムイオン 1100mAh(Typ.) 読取[バーコード]UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/Tri-Optic/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、[バーコード]MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Postal/Code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R≧20mm(UPC 0.33mm 12桁)、R≧16mm(NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁) ディスプレイTFTカラー液晶ディスプレイ(128×160ドット) 保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く) ブザー音音量調整(3段階)可能・音程調整可能 動作温湿度範囲-10~50℃/20~85%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結) 使用周囲照度(Lx)太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下 LED【表示】赤緑 1箇所/青1箇所 画素数【読取】30万画素 キー数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個 表示可能フォントサイズ12ドットフォント・16ドットフォント・24ドットフォント バックライト白色LED、輝度調整可能 BluetoothBluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID 給電方式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB 読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360 読取方式CMOSエリアセンサ 最小分解能0.1mm(Code 39) 動作電圧(V)4.5~5.5(充電) 落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応 LAN【無線】仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS
1個
50,980 税込56,078
12日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります