梱包用品 :「qr型」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様抗菌なし、(ブザー)スピーカ 音声SE用と通話用の2種、バイブレータ:あり、移動体読み取り規定なし、(幅広バーコード)110mm Code39 分解能0.2mm ブラック 質量(g)約287 バッテリを含む 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×76×15.5、最大外形:約162.4×78.4×17.6 出力(画像)規定なし 連続使用時間(時間)(電池動作)約20 保存温度(℃)-40~70 光源(読み取り)電球色LED(エイミング光源:赤色レーザダイオード) 速度(画像取得)120fps 電池(搭載)リチウムイオンバッテリ 3.7V 4300mAh 保証期間1 年間 視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0° 使用CPUQualcomm 2.0 GHz オクタコア 防塵・防滴IP65相当 使用電圧範囲(V)3.7(リチウムイオンバッテリ) 動作温度、湿度範囲-20 ~ 50 ℃、湿度は規定なし フォーカス(距離)198mm 画素数(読み取り)1280×800 (約100万画素) 強度(耐落下)高さ180cmからコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと 光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000、(太陽光)100000 インターフェイス無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下 耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電)、±8kV(直接放電) 消費電流規定なし BluetoothBluetooth(R)5.1 インジケータ(LED)充電・通知LEDグッドリードLED 最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix) 保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります