梱包用品 :「usb rs232c」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダー
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル) その他耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下 白色 質量(g)約111(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4 角度(°)【走査】48(±5) 対応【ブザー】鳴動周波数可変設定可能 光源赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃)) 消費電流(mA)【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60 読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 動作温湿度範囲【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 使用CPU32bit CISC 防塵・防滴IP42相当 バーコード【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39) 安全規格【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2 EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 振動【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション) 読み取り速度100scan /sec 強度高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin インジケータ上部パネル/サイドバー 青色LED表示 読取角度(°)±50(デッドゾーン±8 読取方式往復振動型 最小分解能0.076mm(3mil) 動作電圧(V)USB仕様:4.5~5.5 ROM【Flash】512KB + 32KB
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

オプトエレクトロニクス2次元イメージャ定置式スキャナ
光源読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個 防塵・防滴IP65相当 フォーカス【SR】113mm フレームスピード(fps)100(最速値) 最小分解能0.1mm
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプトエレクトロニクスCCDバーコードリーダー
最大読み取り深度 600 mm (Code 39 分解能 1.0 mm)。最小分解能 0.1 mm (Code 39),最小 PCS 0.3,液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。鮮明な赤色 LED シングルラインエイミングにより,高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。従来のブザー音と LED による表示のほか,バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場,屋外でも作業効率 UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部,インジケータ LED 部を除く)。設定により,トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し,読み取りを開始することができます。
付属品AC アダプタ (RS-232Cのみ) 質量(g)約 55 (ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154×55.9×33.8 角度(°)【ピッチ】≦ ±50【チルト】≦ ±25【スキュー】≦ ±65° (デッドゾーン ±8° は除く) 保存温度(℃)-20 ~ 60 光源赤色 LED × 1 個 消費電流(mA)【待機時】35【読取時】235 (読み取り成功時,照明LED/ステータスLED/ブザー/バイブレータ ON) 読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, Chinese Post Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code 11, Korean Postal Authority code【湾曲面】R ≧ 15 mm (JAN-8),R ≧ 20 mm (JAN-13) 視野角水平 約 50° 防塵・防滴IP42 相当 安全規格【LED】IEC62471 リスク免除グループ EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B,FCC Part 15 Subpart B Class B,VCCI クラス B 動作温度(℃)0 ~ 50 画素数【読み取り】1500 画素 強度高さ 150 cm からコンクリート床面に計 15 回自由落下後,読み取りが可能なこと。 インターフェイスRS-232C:300 ~ 115,200 bps,D-sub 9 ピン + DC ジャック (電源区分 2 相当) 耐静電気放電【破壊なし】±15 kV (気中放電,直接)【誤動作なし】±8 kV (気中放電,直接) 、±6 kV (接触放電,直接/間接) 動作湿度(%RH)5~95 (非結露,非氷結) 読取方式CCD リニアイメージャセンサ 最小分解能0.1 mm (Code 39,PCS 0.9 の場合) 動作電圧(V)(RS-232C)5.5~6.5 / (USB)4.5~5.5 保存湿度(%RH)5~95(非結露,非氷結) USBUSB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM),USB-A コネクタ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様読取り確認:サイドバー 3色 LED 表示、(幅広バーコード)幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm) 質量(g)約 125(ケーブルを除く) 保護構造IP65 相当 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約33.0 × 41.1 × 24.0 出力(画像)Windows Bitmap、JPEG ケーブル長(m)1.5(ストレート標準) 保存温度(℃)-20~60 光源(読取り)電球色 LED × 1 個 速度(読取り)1次元コード:40スキャン/秒、2次元コード:25スキャン/秒 使用周囲照度(Lx)蛍光灯10000以下、太陽光100000以下 使用電圧範囲(V)4.5~5.5(RS-232C / USB 共通) コネクタUSB-A 動作温度、湿度範囲0 ~ 50 ℃ / 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) 強度(耐落下)高さ 75 cm からコンクリート床面に計 15 回 (ケーブル取り付け面を除く 5 面 3 サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コントラスト(PCS値)0.3 以上、反射率差 (MRD) 23% 以上 耐静電気放電非破壊:15kV 最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm 保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
60,980 税込67,078
18日以内出荷

オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナ
RoHS
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 使用温度範囲(℃)0~50 光源赤色LED×1個 消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角水平約50° 防塵・防滴IP42相当 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%)5~95(非結露) 保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結) 画素数1500画素 RoHS指令(10物質対応)対応 特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります