10ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,681件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・巻きダンボール 和泉エア・巻きダンボール和泉(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。質量(kg)8.4加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ モノタロウダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプモノタロウ(12件のレビュー)
649税込714
1パック(10枚)
当日出荷
ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。 折り目が付いて組み立て簡単! 開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5メール便サイズネコポス/ゆうパケット/クリックポスト
段ボール A式 レンゴー段ボール A式レンゴー(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20枚)
当日出荷
通常A式段ボール(3辺合計658mm)
用途宅配サイズ80サイズ。小物製品の発送におすすめ。厚さ(mm)5
ミニストレッチフィルム 使いきり モノタロウミニストレッチフィルム 使いきりモノタロウ(22件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。
用途簡易結束用として材質ポリエチレンRoHS指令対応証明書(0.1MB)
エアークッション スマートバリューエアークッションスマートバリュー(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
大量に使う消耗品だからコスト削減を!
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
ラップメイト(プチ)ロール ユタカメイクラップメイト(プチ)ロールユタカメイク(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。仕様A-362
開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工) 長谷川刃物開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工)長谷川刃物(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番469-6786材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)135質量(g)15刃長(mm)30
結束テープ ユタカメイク結束テープユタカメイク(21件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
共和 オーバンドパック 共和[輪ゴム・ゴムバンド]共和 オーバンドパック共和[輪ゴム・ゴムバンド]
199税込219
1個ほか
当日出荷
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
用途一般結束用として幅広くご利用いただけます。 ■弁当・すし折の結束(#16・#18) ■内容物の分類(#25・#30・#35) ■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195) ■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35) ■冷凍食品の包装(#20) ■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#415・#420)厚さ(mm)1.1
エアピロ 川上産業エアピロ川上産業
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目構造2層RoHS指令(10物質対応)対応
荷ほどき専用カッターの替刃 NTカッター荷ほどき専用カッターの替刃NTカッター(8件のレビュー)
429税込472
1箱(10枚)
当日出荷
ステッチャーはずしや、替刃ポケットもついていて便利です。
用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。刃長(mm)37刃幅(mm)12.5刃形台形刃刃厚(mm)0.6材質SK2穴径(Φmm)5.2仕様替刃トラスコ品番403-0320質量(g)21
ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合)紺屋商事(1件のレビュー)
118税込130
1パック(100枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合
用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにもRoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプBUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
6,736税込7,410
1個
当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
ニューポリ規格袋0.02 福助工業ニューポリ規格袋0.02福助工業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100枚×10袋)
当日出荷
強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
透明種類ポリ袋入数(枚)1000
カラーポリ手提げ袋 TRUSCOカラーポリ手提げ袋TRUSCO(10件のレビュー)
829税込912
1袋(20枚)
当日出荷
ソフトタイプで手触りやわらかです。 厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
用途カタログ、書類の持ち運びに 部品の持ち運びに パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に種類手抜き袋入数(枚)20
PVロープ TRUSCOPVロープTRUSCO(8件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
不織布手提げバッグ 小 サンナップ不織布手提げバッグ 小サンナップ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10枚)
当日出荷
やわらかく、やさしい布のような風合い。 はっ水性があり、雨の日でも安心。 エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。 名入れをすれば格好の販促ツールに。
仕様縫製、底段ボール紙付入数(枚)10耐荷重(kg)10
荷札 シモジマ荷札シモジマ
1,098税込1,208
1箱(1000枚)
当日出荷から3日以内出荷
プレーンな無地の針金荷札です。
ミラマット JSPミラマットJSP(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ヒートガン 18V用 本体のみモノタロウ(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200取扱説明書(3.8MB)
発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻 酒井化学工業発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻酒井化学工業
1,998税込2,198
1巻
5日以内出荷
発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを発送する際の梱包材・緩衝材として。きめ細かな素材なのでデリケートなものの梱包用に。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)500×50コード41561263アズワン品番65-0372-11
GOトパックポップアップポリ袋 エコ オザックスGOトパックポップアップポリ袋 エコオザックス
959税込1,055
1箱(1000枚)
当日出荷
食品やパンを入れるのに最適なポリ袋です。ポップアップタイプなので一枚ずつスムーズに取り出せます。壁などのフックにかけてご使用いただけます。
用途厨房、サニタリー、レジ周り、バックヤード、外食、食品工場、ホテル、シネコン、給食業界半透明種類平袋入数(枚)1000
ダイカラップ - KL 大化工業ダイカラップ - KL大化工業(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(6巻)
当日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(kg)1.9質量(g/本)1900再生材使用使用
口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) 丸万口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン)丸万(4件のレビュー)
399税込439
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
もともとチャックが開いている楽々チャック付ポリ袋!
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋
KKシール コジマKKシールコジマ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入 今村紙工CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入今村紙工(1件のレビュー)
669税込736
1パック(100枚)
当日出荷
破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。
用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適材質CPP幅(mm)160厚さ(mm)0.04透明種類平袋入数(枚)100フタありテープあり(静電防止加工付テープ)食品衛生法適応外
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
レジロール サンキョウプラテックレジロールサンキョウプラテック(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(2500枚)
当日出荷
ロール巻タイプポリ袋。 スーパーや食料品店でお馴染み。 ミシン目入りで1枚ずつ簡単に切り取れます! エンボス加工で口開きバツグン! レジ袋の有料化に伴いレジロールの利用が拡大しています!
形状ロール半透明入数(枚)2500RoHS指令(10物質対応)対応
業務用エアクッション袋 シモジマ業務用エアクッション袋シモジマ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角2サイズ(240×332mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ23-32 封筒角2用
熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色) 近江屋ロープ公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色)近江屋ロープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から10日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。 他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCOゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)TRUSCO(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20枚)
当日出荷
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
300 フローガラス 巻取り棒なし 富士インパルス300 フローガラス 巻取り棒なし富士インパルス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3993材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)42品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)315×2502018年トラスコ掲載ページ6 1824
メカニカルファスナー(フックタイプ) 3M(スリーエム)メカニカルファスナー(フックタイプ)3M(スリーエム)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から5日以内出荷
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。
われもの注意クラフトテープ リンレイテープわれもの注意クラフトテープリンレイテープ(19件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材クラフト紙粘着剤合成ゴム系巻戻し力(N/10mm)0.49以上引張強度(N/25mm)147引張強度(N/10mm)64.8粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応
耐水紙荷札 タカ印(ササガワ)耐水紙荷札タカ印(ササガワ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(200枚)ほか
当日出荷
材質耐洗紙(140g/m2)
重梱包バンド用金具シール 司化成重梱包バンド用金具シール司化成(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(1000個)
当日出荷
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII 3M(スリーエム)3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII3M(スリーエム)(6件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9
極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO極薄HDポリ袋 ポリパックHEIKO(2件のレビュー)
979税込1,077
1箱(1000枚)
3日以内出荷
ボックスティッシュのように1枚ずつ取り出せる極薄強化ポリ袋です。手軽に使えて重宝します。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:1000枚
材質HDPE厚さ(mm)0.006透明タイプ箱入種類平袋入数(枚)1000
2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)2次元バーコードリーダー (USB)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品