18ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,683件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGOIGOツイストタイ ビニール・タイ カット品IGO(1件のレビュー)
599税込659
1袋(1000本)
当日出荷から8日以内出荷
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HD規格ポリ袋ポリエチレン袋 SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋SWAN(1件のレビュー)
199税込219
1袋(200枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です。 お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。 フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
入数(枚)200
SKテープ(ソフト) 信越工業SKテープ(ソフト)信越工業(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用などRoHS指令(10物質対応)対応
箱入りOPP袋 1000枚 今村紙工箱入りOPP袋 1000枚今村紙工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1000枚)
当日出荷
OPP袋を大量使用する際の袋の開封やかさばるストレスを解消した、簡単に取り出せる箱入りOPP袋です。
用途衣類・雑貨・書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.03透明入数(枚)1000
カットクラフト紙A3 ORIGINAL WORKS(ササガワ)カットクラフト紙A3ORIGINAL WORKS(ササガワ)
649税込714
1冊(30枚)
当日出荷
A3サイズのクラフト紙です。ラッピングペーパーとしてもお使いいただけます。 しっかりした紙なのでチラシ印刷やメニュー表などはもちろん、梱包やブックカバーなど幅広く使えます。
材質未晒クラフト紙(80g/m2)ブラウンサイズA3寸法(高さH×幅W)(mm)420×297
クルーズキャップピンク(詰め替え用) クルーズクルーズキャップピンク(詰め替え用)クルーズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付きポリ袋 コクヨチャック付きポリ袋コクヨ(1件のレビュー)
339税込373
1パック(28枚)ほか
当日出荷
チャックで密閉できるので、防湿・防じん効果が高く、書類・カタログや部品・サンプルなどの保存や保管に最適 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
仕様チャック付
農家のひもシリーズ 誘引ひも 宮島化学工業農家のひもシリーズ 誘引ひも宮島化学工業(23件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適虫が付きにくいと言われている特殊色
手提げホルダー HEIKO手提げホルダーHEIKO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(200個)
当日出荷
荷物を持ちやすくするための持ち手です。商品を梱包した紐にかけて、手で提げられるようにする便利グッズです。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)110×45メーカー商品コード003600101
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)アドコート(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10枚)ほか
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
マジクロボンドA面(のり付タイプ) シンワマジクロボンドA面(のり付タイプ)シンワ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別A面材質ナイロン幅(mm)25タイプA面のり付タイプリール巻き長さ(m)5
ニューポリ規格袋0.05 福助工業ニューポリ規格袋0.05福助工業
139税込153
1袋(50枚)
当日出荷
材質LDPE形状平袋透明関連資料成績書
バーコードリーダー_1次元 サンワサプライバーコードリーダー_1次元サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。
セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD
ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット) セーフラン安全用品ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット)セーフラン安全用品(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷
ストレッチフィルムの紙管上下にセットするだけの簡易タイプのストレッチフィルムホルダー。握った部分は固定し、フィルム本体だけが回転し作業性アップ。素手使用による擦り傷の防止や作業効率。
用途梱包、包装作業、小さな物のストレッチフィルム巻作業に。材質PP適合サイズ紙管内径3インチ(約76mm)タイプ入数(個)10繰り返し・詰め替え対応
HD規格ポリ袋ポリエチレン袋 SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋SWAN
199税込219
1袋(200枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です。 お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。 吊り下げ用の紐は付いておりません。
入数(枚)200
結束ラップ 三友結束ラップ三友(5件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
身近なものに手軽に使える結束・梱包用ラップフィルム。
用途新聞・雑誌・細長い物の結束に。材質ポリエチレン
ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード 司化成ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード司化成(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ モノタロウストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプモノタロウ(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能
用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。幅(mm)260全長(mm)465材質(本体)アルミ/ゴム適合幅(mm)300/500材質(クリップ)EVA取扱説明書(0.4MB)適合紙管(mm)37.5/50/76繰り返し・詰め替え対応
クリップ 段ボール用 モノタロウクリップ 段ボール用モノタロウ(17件のレビュー)
179税込197
1パック(2セット)
欠品中
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等寸法(mm)30×35×13質量(g/個)約6.2RoHS指令対応証明書(0.1MB)
番号札 針金付 10色 カクケイ番号札 針金付 10色カクケイ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(1000枚×1箱)
当日出荷
用途に合わせて、便利にご利用ください。
表示内容1~100
連番荷札 まつうら工業連番荷札まつうら工業(1件のレビュー)
789税込868
1袋(100枚)ほか
当日出荷
これは便利!!番号が付いた荷札です。ミシン目入りで切り離しも簡単です。
用途集会等のカバンや衣類の預かり札として。倉庫等の材料管理や整合管理に。仕様番号印刷、ミシン目入り再生紙使用マーク適合
50mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ50mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ(4件のレビュー)
350税込385
1袋(2組)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-150材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)60×76×16適合バンド幅(mm)50
ハートインゴムバンド#16 100g 白 ホリアキハートインゴムバンド#16 100g 白ホリアキ(3件のレビュー)
359税込395
1箱
当日出荷
ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 12ミクロン 司化成ストレッチフィルム 12ミクロン司化成(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(6巻)
当日出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230
ディックPPバンドPタイプ(一般手締め・ストッパー用) 大日製罐(DIC)ディックPPバンドPタイプ(一般手締め・ストッパー用)大日製罐(DIC)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(5巻)
当日出荷
手に優しい手締め用。梱包機を使用しないので、場所を選ばず簡易梱包。
用途手締用 ストッパー用仕様印刷バンド種別ストッパー用PPバンド材質ポリプロピレン内径(Φmm)150外径(Φmm)330伸度(%)20以下破断強力(N)1372
不織布袋 インナーバッグ ブラック HEIKO不織布袋 インナーバッグ ブラックHEIKO
519税込571
1パック(100枚)
3日以内出荷
材質不織布(PP)15gブラック種類平袋入数(枚)100
ストレッチフィルムホルダー TRUSCOストレッチフィルムホルダーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
トラスコ品番301-2689材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)奥行116本体寸法(mm)高さ43紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅104繰り返し・詰め替え対応
テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋HEADS(ヘッズ)
179税込197
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
スタンドパック HEIKOスタンドパックHEIKO(2件のレビュー)
859税込945
1パック(100枚)
欠品中
舟底タイプの底ガゼット付き透明OPP袋です。底を開けて商品を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。手抜きタイプで持ち運びも便利です。ピーマンなど小物の青果物などに。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚
材質OPP幅(mm)200厚さ(mm)0.03クリア高さ(mm)220、穴から下:175種類手抜きマチ(mm)底:90
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。 アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
カラーポリ ネイビー  50P ササガワカラーポリ ネイビー 50Pササガワ
1,898税込2,088
1包(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ネイビータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類手抜き袋入数(枚)50
規格袋0.03mm ひも付 サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付サンキョウプラテック
189税込208
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンドパック 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック共和[輪ゴム・ゴムバンド]
159税込175
1個
当日出荷
エコハーモニー 川上産業エコハーモニー川上産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
有色の再生原料から生まれた環境に優しいプチプチです。
用途商品の保護として厚さ(mm)3.5あさぎクリア再生材使用率(%)99再生材使用使用
熱風加工機プラジェット 軽量タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 軽量タイプSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
クラフト紙 HEIKOクラフト紙HEIKO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丈夫な厚口タイプのハトロン半才判です。
材質クラフト紙質量(g/枚)22メーカー商品コード002101010
ゴムロープ バックル付タイプ・1本入 TRUSCOゴムロープ バックル付タイプ・1本入TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)20厚さ(mm)2材質再利用タイヤチューブフック部:スチール
OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKOOPP袋 クリスタルパック 柄入りHEIKO(9件のレビュー)
428税込471特価
1パック(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品