23ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,681件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ丸万(1件のレビュー)
289税込318
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バイオマス原料を10%配合した、環境にやさしいチャックつきポリ袋です。厚みは0.04mm。従来品と同等の透明度を保ち、開け閉めしやすいようにチャック上の部分に凹凸のあるラインを入れ、口の高さもずらしてあります。雑貨、食品など幅広くご利用いただけます。
厚さ(mm)0.04クリア種類チャック付平袋RoHS指令(10物質対応)対応見出し枠なし
デュアルロック(R) ファスナー 3M(スリーエム)デュアルロック(R) ファスナー3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。長さ(mm)1000幅(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
宅配140サイズ ダンボール エスコ宅配140サイズ ダンボールエスコ
4,390税込4,829
1箱(10枚)
当日出荷
宅配140サイズ
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)77.7内寸奥行(mm)594内寸幅(mm)394アズワン品番65-2316-88外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)600ライナーC5内寸高さ(mm)291
OPP袋 バイオピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 バイオピュアパック S(テープなし)SWAN(2件のレビュー)
329税込362
1パック(100枚)ほか
当日出荷
植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。S(サイドシール)シリーズはテープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ モノタロウディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプモノタロウ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール奥行(mm)360適合幅(mm)150~160(ロール幅)取扱説明書(1.2MB)ドラム外径(mm)500
面ファスナー AKテープ ロールパック アラコー面ファスナー AKテープ ロールパックアラコー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。透明ケース入りの為、視認性が高く、残量を容易に確認できます。箱に入れたまま使える便利な取出し口付。
用途各種工場・オフィス・内装業長さ(m)5
ホットエアガン BOSCH(ボッシュ)ホットエアガンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
液晶ディスプレイ搭載4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)質量(kg)1温度(℃)50~600(10℃単位調整可能)コード長さ(m)1.7風量(L/min)100~350
ニューポリ規格袋0.08 福助工業ニューポリ規格袋0.08福助工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(2000枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋透明RoHS指令(10物質対応)対応関連資料成績書
PPバンド アイネットPPバンドアイネット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様ストッパー用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
Vパック トップウェルVパックトップウェル(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。
用途チャック付き袋
クッション封筒(PEフィルム) TRUSCOクッション封筒(PEフィルム)TRUSCO(1件のレビュー)
119税込131
1セット(10枚)
当日出荷
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
ベルトパーツ 先止金具 まつうら工業ベルトパーツ 先止金具まつうら工業(1件のレビュー)
128税込141
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質
不織布トートバッグ タテ型 アーテック[学校教材・教育玩具]不織布トートバッグ タテ型アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
273税込300
1個
当日出荷
厚手の不織布のA3サイズよりも大きいタイプです。たっぷりな深さが魅力のタテ型。90mmのまち付。
質量(g)41ひも長(mm)380
ナイロンロープ まつうら工業ナイロンロープまつうら工業(4件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
水に強く強度もあります。
用途アウトドアーやレジャーに
ポリエステルロープ ボビン巻 ユタカメイクポリエステルロープ ボビン巻ユタカメイク(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利
加工(先端)テープ止め耐熱温度(℃)110以内RoHS指令(10物質対応)対応
エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックスエアークイックα用フィルム ピロータイプアジアハイテックス(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)100厚さ(μm)40体積(cm3)2ミシン目(mm)110
プラジェット用絶縁マイカセット SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁マイカセットSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。質量(g)12種別絶縁マイカセットRoHS指令(10物質対応)対応
サンテープ 三友サンテープ三友(4件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
結束・梱包に最適です。
用途農業、梱包、家庭用など
くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」 WAKI(和気産業)くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)SWAN
159税込175
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド たんぽぽゴムバンドたんぽぽ(1件のレビュー)
109税込120
1袋(7本)
当日出荷
用途に合わせて使い方色々丈夫な幅広タイプ
PPロープ アイネットPPロープアイネット
249税込274
1巻(80m)
当日出荷
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープまつうら工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux付属品取扱説明書、保証書電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330
マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニングマジロック(強力結着タイプ)クラレファスニング(1件のレビュー)
299税込329
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
169税込186
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
ラミグリップ 平袋 OPタイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 OPタイプセイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
899税込989
1パック(50枚)
当日出荷
OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。透明種類平袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
緩衝材 プチプチ(R) (袋状) 川上産業緩衝材 プチプチ(R) (袋状)川上産業(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(100枚)
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。 バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包番手d37RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ 積水樹脂PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ積水樹脂(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2巻)
当日出荷
国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に種別自動梱包機用PPバンド幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58長さ(m)2500内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1300以上
帯鉄 シグノード帯鉄シグノード(6件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
3日以内出荷
表面処理ワックス、ペイント処理巻種類リボン巻き伸び(%)3引張剪断強度(N/mm2)750
[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダー エスコ[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダーエスコ(5件のレビュー)
9,240税込10,164
1個
当日出荷
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mmエスコ品番EA944T-1材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
シール イチネンSHOKOシールイチネンSHOKO(8件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(1000個)
当日出荷
種別シールステープル(帯鉄シール)
IGOゴムバンド#16 500g 白 IGOIGOゴムバンド#16 500g 白IGO
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#16 100g 青 IGOIGOゴムバンド#16 100g 青IGO
279税込307
1セット
当日出荷
容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
プラダンケース用袋取手 エスコプラダンケース用袋取手エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個(2個)
当日出荷
用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
ポケット付きチャック袋 伊藤忠リーテイルリンクポケット付きチャック袋伊藤忠リーテイルリンク
739税込813
1袋(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
薬剤情報とお薬を分けて入れることが出来るタイプのチャック袋です。
用途薬袋に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋入数(枚)100
片面ホワイト印刷OPP袋 伊藤忠リーテイルリンク片面ホワイト印刷OPP袋伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
899税込989
1袋(100枚)
当日出荷
【0.04mm厚】封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。文字などを直接書き込むことが可能です。
用途DMや書類の包装、保管に材質OPP幅(mm)225厚さ(mm)0.04透明/ホワイトサイズA4高さ(mm)(310+フタ40)種類平袋テープあり
手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグHEIKO
1,598税込1,758
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
厚さ(mm)0.03種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり
デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF3M(スリーエム)(2件のレビュー)
829税込912
1本ほか
当日出荷から92日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
ダンボール ストア・エキスプレスダンボールストア・エキスプレス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10枚)
翌日出荷
省資源ながら丈夫、しかも低価格。軽くて、保管スペースも削減できるエコタイプ!省資源でエコなのに、強度は従来品とほとんど変わりません。「Cフルート」は従来品より厚さが約1mm薄いですが、ほぼ同等の強度となります。厚みを薄くすることで、資源や、保管スペースの削減(従来品より約20%の削減)を実現しました。まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。
入数(枚)10

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品