24ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,681件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアークッションフィルム バブル アスウィルエアークッションフィルム バブルアスウィル
8,598税込9,458
1本(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは200mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
規格袋0.060mm サンキョウプラテック規格袋0.060mmサンキョウプラテック
229税込252
1冊(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
規格袋に0.06mm厚の厚手タイプが新登場!
透明入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェインクルりんフック(面ファスナー式テープ付)ニッサチェイン
399税込439
1個
当日出荷
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
ギアータイ ネオンイエロー NiteIzeギアータイ ネオンイエローNiteIze
969税込1,066
1セット(4個)ほか
当日出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチールネオンイエロー
ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3 3M(スリーエム)ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R33M(スリーエム)
559税込615
1個
当日出荷
表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
綿金剛打 まつうら工業綿金剛打まつうら工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット アタッチメントセットSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
HDポリエチレン袋0.009mm紐なし HEIKOHDポリエチレン袋0.009mm紐なしHEIKO(4件のレビュー)
299税込329
1パック(200枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
透明タイプ紐なし種類ポリ袋入数(枚)200
ヨーポリ袋(0.03mm厚) 大洋社ヨーポリ袋(0.03mm厚)大洋社(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1包(1000枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
オーバーラップシール コジマオーバーラップシールコジマ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)材質タイプクローズタイプ
ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン司化成(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(6巻)
当日出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 紙管をなくしました。 厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
材質ポリエチレン質量(g/本)2470RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#16 100g 白 IGOIGOゴムバンド#16 100g 白IGO
279税込307
1セット
当日出荷
容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入今村紙工
209税込230
1パック(100枚)
当日出荷
アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。
材質OPP厚さ(mm)0.03透明フタなし入数100枚テープなし食品衛生法適応外
HD規格袋 No.15 紐付き200枚 半透明 厚み0.01mm ジャパックスHD規格袋 No.15 紐付き200枚 半透明 厚み0.01mmジャパックス
429税込472
1冊
当日出荷
口タイプです。吊り下げひも付きで、フックなどに掛けて使えます。下部から1枚ずつ取り出せます。
トラスコ品番453-0573材質ポリエチレン(HDPE)幅(mm)300厚さ(mm)0.01半透明高さ(mm)450入数(枚)200サイズ(号)15
MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
42,980税込47,278
1個
当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。 同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。 バーコードが狙い易い十字の照準です。 出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。 照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。 充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。 マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63角度(°)(スキュー/ピッチ)±55センサーCMOS センサー、752×480ピクセル照準レーザダイオード 650nm消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70照明赤色 LED 625nm±10nmバッテリー充電型 Li-ion バッテリメモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROMコントラスト比(印刷)≧20%ディスプレイ1インチOLED(有機EL)寿命(スイッチ)100万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード許容相対湿度(%)95(露無いこと)バッテリー容量(mAh)680OS独自OS、 Windowsホストと接続可能耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)【DC】3~5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
ねじりっこ PLUS(プラス)[文具]ねじりっこPLUS(プラス)[文具]
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。
仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひもトラスコ品番197-2695材質白なまし鉄線0.39mm幅(mm)(ひも)4質量(kg)0.13ホワイトひも長(m)20入数(個)10
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)紺屋商事(1件のレビュー)
539税込593
1パック(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
クッション封筒防水タイプで中身が透けません。 フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。 内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【色】白色無地(マジックで書けます) 【外側材質】ポリエチレンラミネート透けないフィルム採用 【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途小物部品などに(内側にエアークッション付)対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)40
宅配120サイズ ダンボール エスコ宅配120サイズ ダンボールエスコ
3,300税込3,630
1箱(10枚)
当日出荷
宅配120サイズ
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)55.5内寸奥行(mm)524内寸幅(mm)314アズワン品番65-2316-87外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)530ライナーC5内寸高さ(mm)241
シーラー(卓上式/溶着) エスコシーラー(卓上式/溶着)エスコ
8,900税込9,790
1台
当日出荷
機能溶着
段ボール製 A4収納ボックス 本体 TRUSCO段ボール製 A4収納ボックス 本体TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。 組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。 素材が紙のため廃棄しやす商品です。 シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。
用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。形状その他入数(枚)1内寸奥行(mm)329内寸幅(mm)266外寸法・幅(mm)282外寸法・奥行(mm)345
スタンド HAKKO(白光)スタンドHAKKO(白光)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番855-1405種別スタンド質量(g)200適合品番FV310-81
ヨーポリ袋(0.06mm厚) 大洋社ヨーポリ袋(0.06mm厚)大洋社
3,798税込4,178
1包(1000枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
PPバンド 機械用 積水樹脂PPバンド 機械用積水樹脂
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
自動梱包機で使用するPPバンドです。
幅(mm)15.5長さ(m)2500
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白 仁礼工業プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白仁礼工業(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
タフロープ レコード巻 積水成型工業タフロープ レコード巻積水成型工業(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻
用途一般包装用、農業用、材木結束用、装飾用形状PE平紐強度(kg)30
PE延伸紐 ジョビー 石本マオランPE延伸紐 ジョビー石本マオラン(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自動結束機用紐。 製本・段ボールシート等
トラスコ品番120-5978種別機械用結束材質量(g)2000
PPバンドESSタイプ(ストッパー用) 積水樹脂PPバンドESSタイプ(ストッパー用)積水樹脂(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(5巻)
当日出荷
プラスチック製のストッパーご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです。
用途ストッパーを利用したさまざまな商品の梱包に。種別ストッパー用PPバンド材質ポリプロピレン破断伸度(%)20
チャック付き包装袋 ヘッダー穴 背面白色 10枚セット ZATTAチャック付き包装袋 ヘッダー穴 背面白色 10枚セットZATTA
68税込75
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
チャック付きで簡単に封ができる包装袋10枚セットです。ヘッダー穴がついておりフックに吊り下げ可能です。全面が透明で背面が白色になっており、商品等を分かりやすく見せることができます。
材質OPP
クリップシーラー テクノインパルスクリップシーラーテクノインパルス
14,980税込16,478
1台(2mm×400mm)
当日出荷
40センチ幅のシールができます。米袋など幅広の重量物が簡単にシールできます。 中空でも使えるので、重量物を動かす必要も無くとても便利です。
セット内容クリップシーラーA-1本体、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×430×47質量(g)300電圧(V)100電力(W)400シール長さ(mm)400シール幅(mm)2機能溶着
たばねバンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド]たばねバンド共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(500g)
当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン用コーナー エスコプラダン用コーナーエスコ(2件のレビュー)
230税込253
1セット(4個)ほか
当日出荷
S×S用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
材質PP形状プラダン寸法(mm)70×70入数(個)4
ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻 司化成ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻司化成
619税込681
1巻
当日出荷
小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.02長さ(m)250厚さ(μm)20コード41562192芯径(inch)1.5アズワン品番65-0372-12
プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M紺屋商事(3件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。 ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!
用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
デリバリーパック シモジマデリバリーパックシモジマ
1,898税込2,088
1パック(100枚)
当日出荷
納品書・内容明細書を入れるプラスチックフィルム製の糊つき袋です。 伝票等が荷物と同時到着で経費削減になります。 プラスチックフィルム製で耐水性に優れています。 部分セパレーターで作業が速く低コストです。 封入口側に折り返しがついており、伝票の落下を防止する安心設計です。 糊の幅は両サイドとも50mmです。
材質ポリエチレン
らくだん ダンボールクリップ 共栄金物製作所らくだん ダンボールクリップ共栄金物製作所
519税込571
1セット(4個)ほか
当日出荷
ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。 テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。 中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。 3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm)92寸法(mm)92×14×27高さ(mm)27質量(g)約7.5奥行(mm)14全高(mm)27
手提げ袋 小判抜き チェック HEADS(ヘッズ)手提げ袋 小判抜き チェックHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
オーソドックスなチェックパターンをフリーハンドで描いてみました。シンプルだからコーディネイトもカンタンです。
タイプ両面同デザイン入数(枚)100
ハンディシーラー アズワンハンディシーラーアズワン(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプアズワン品番3-5439-01
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ
939税込1,033
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
PS 小巻ロールポリ PackStyle(パックスタイル)PS 小巻ロールポリPackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)
819税込901
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
フォルダやスタンドにおすすめの小巻ロールポリ袋。
形状ロールサイズ12号寸法(幅W×長さL)(mm)230×340

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品