25ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,681件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS ポリ規格袋 PackStyle(パックスタイル)PS ポリ規格袋PackStyle(パックスタイル)
189税込208
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベーシックなポリ袋を7アイテム揃えました。
麻 ひも 宮島化学工業麻 ひも宮島化学工業(2件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。14番手、3本より
番手#14
ニューライトロール HEIKOニューライトロールHEIKO(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(2400枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。
用途サッカー台に形状ロール半透明種類ポリエチレン袋入数(枚)2400
スタンドパック HEIKOスタンドパックHEIKO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
底マチがあるため自立します そこを開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。
用途商品パッケージなど種類手抜き袋入数(枚)100
ポリシーラー部品 富士インパルスポリシーラー部品富士インパルス
669税込736
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
適合本体P-200
ボアテープJTMタイプ ジャックボアテープJTMタイプジャック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に! ガーデニング、アウトドアのおともに!材質ナイロン100%幅(mm)25長さ(m)3
チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」 酒井化学工業チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」酒井化学工業(2件のレビュー)
709税込780特価
1袋(300枚)ほか
当日出荷
各種包装・保管に適しています。 チャック付で汚れ、臭い、もれをシャットアウトします。 中身が見えて小物の分類に便利です。
用途各種小物製品の包装、衣料、食品、薬品、衛生用品等の包装。透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
PPテープ 宮島化学工業PPテープ宮島化学工業(4件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
連番荷札 No.1~100 今村紙工連番荷札 No.1~100今村紙工
749税込824
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から100番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
用途ホテルや旅館の手荷物預かり等セット内容NO.1~NO.100材質色上質紙124.5(g/m2)寸法(mm)47×130ひもタイプ針金ミシン目あり
耐水荷札 針金付き モノタロウ耐水荷札 針金付きモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(1000枚)
当日出荷
針金付きの荷札です。耐水紙を使用しているので水濡れに強く屋外での使用に適しています。無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途屋外での植木や鋼材・鉄鋼部品の識別に材質耐洗紙規格2号縦(mm)120横(mm)60
コーティング宅配袋 ササガワコーティング宅配袋ササガワ
7,398税込8,138
1袋(50枚)
4日以内出荷
コーティング加工で雨にぬれても安心。テープ付きの宅配袋です。
用途書籍・カタログ・衣類・小物など業務用の荷物の梱包や、フリマアプリ等での取引の梱包資材として最適です。その他ベロ付(封かんテープ付)材質晒クラフト紙(100g/m2)+PETフィルム貼り/タック紙寸法(mm)ベロ-長さ50
ニューポリ袋ブルー03 福助工業ニューポリ袋ブルー03福助工業
249税込274
1袋(1袋×100枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)0.03
マジックバンド 弥生堂製作所マジックバンド弥生堂製作所
649税込714
1本
当日出荷
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用した多目的マジックバンドです。 表面は手触りのよいナイロン素材、裏面には柔らかなウレタン素材を採用しています。
ポリエチレンロープ 黒 近江屋ロープポリエチレンロープ 黒近江屋ロープ
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステムローコスト一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)消費電流(mA)100~120光源(nm)635・可視赤色LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大80安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30動作湿度(%)90まで(結露なきこと)読取方向正逆両方向待機電流50~60mA動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート200スキャン/秒
タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(6000枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用透明種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ KCマジックテープKC(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-HOOK (オス)は主にエフェクター本体に貼り付けます エフェクターの裏面にゴム足等が付いている場合は、取り外してご使用ください ※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
幅(mm)50タイプHOOK(オス)長さ(m)1
プラダンケース用フレーム プラダンのヤマコープラダンケース用フレームプラダンのヤマコー
2,998税込3,298
1セット(4本)
6日以内出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
チャック付ポリバッグ たんぽぽチャック付ポリバッグたんぽぽ
99税込109
1袋(28枚)ほか
当日出荷
家庭やオフィス・旅行にアイデア次第で使い方いろいろに。 整理・保管にとっても便利。
CPP袋 フタ付 #40 カクケイCPP袋 フタ付 #40カクケイ
599税込659
1袋(100枚)ほか
当日出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個) エスコ10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個)エスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA628Z-113
ピンクプチ(静防) P-d37L 川上産業ピンクプチ(静防) P-d37L川上産業
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
綿ロープ まつうら工業綿ロープまつうら工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途手芸や装飾用途に
テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ ジャパックステッシュタイプポリ袋 メガティッシュジャパックス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(1000枚)
当日出荷
1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。
半透明種類ポリ袋入数(枚)1000
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/91~100cm・Aフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/91~100cm・Aフルート)タマパック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
ゴムバンド 1KG袋入 オカモト[安全靴・作業靴]ゴムバンド 1KG袋入オカモト[安全靴・作業靴](8件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用。材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色
クラフト紙 HEIKOクラフト紙HEIKO(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(1000枚)ほか
当日出荷
未晒クラフト紙です。全判サイズをそのままご利用になるよりも、カットしてご利用になるケースが多い方にはこちらが便利です。米坪は50gでやや薄口ですが、扱いやすい厚みです。
材質未晒クラフト坪量(g/m2)50
防錆袋(鉄用) エスコ防錆袋(鉄用)エスコ(3件のレビュー)
980税込1,078
1袋(100枚)
当日出荷
バーコードリーダー_2次元_QR対応 サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応サンワサプライ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。
セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書質量(g)約185(本体のみ)ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)保護等級IP42光源赤色LED、白色LEDインターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)コントラスト≧20%動作電流(mA)最大180対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417読込速度60フレーム/秒商品タイプ定置式、有線読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440読取方式COMSセンサー(640×480)最小分解能3mil
エレガントPEギフトバッグ HEADS(ヘッズ)エレガントPEギフトバッグHEADS(ヘッズ)
869税込956
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
半透明のベースに、うっすらと描かれた花が上品な持ち帰り袋です。落ち着いたデザインが大人の方に人気です。
仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用高千穂交易
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
長さ(mm)1300~1480幅(mm)フイルム:500質量(g)1000厚さ(μm)(推奨)12~15紙管径(inch)適合内径:2・3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプ モノタロウダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプモノタロウ
139税込153
1パック(4枚)
当日出荷
封筒での発送時の折り曲げ防止にご使用いただけます。 切断の目安に便利な方眼デザイン。 厚み制限のある中、薄くカットしやすい厚みのFフルートを使用しています。
用途梱包・配送の折り曲げ防止に。幅(mm)約170厚さ(mm)約1.1クラフト高さ(mm)約230入数(枚)4罫幅(mm)10フルートFライナーC5
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応オプトエレクトロニクス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接)ホワイト質量(g)約60出力Bluetooth Power Class2角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh)読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9°焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離)キー方式2キ-: トリガ、ファンクション保存温度範囲(℃)-20~60LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)画素数【読取】30万画素動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結)通信距離(m)約10動作温度範囲(℃)-10~50給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)読取方式VGACMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結)対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HIDUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
大口袋用クリップ 厚手袋用 TRUSCO大口袋用クリップ 厚手袋用TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
荷札シール ミニサイズ ササガワ荷札シール ミニサイズササガワ(1件のレビュー)
369税込406
1セット(96枚)
当日出荷
送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ! いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。 ちょっとした心づかいが相手側に届きます。 安心の日本製!
材質コートタック紙入数1冊(96片)/8片×12シート
エアークッションメーカー Asmix(アスカ)エアークッションメーカーAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
クルーズキャップピンク クルーズクルーズキャップピンククルーズ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッターピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドステープラー モノタロウハンドステープラーモノタロウ(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
緩衝材ボーガスペーパー HEIKO緩衝材ボーガスペーパーHEIKO
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
紙ひも 一ツ山産業紙ひも一ツ山産業(3件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から翌々日出荷
再生紙使用。環境にやさしい紙ひも。
用途古紙結束用の紙ひもとして ショッピングバック用紙ひもとして 手芸用としても使われています。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品