32ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,681件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニパックGP C-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)ユニパックGP C-4 ヨコ長セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
439税込483
1袋(100枚)
当日出荷
手袋着用時でも利用可能なため、充填効率UPの期待が持てます。 袋巾が広く、底が浅いため使い勝手の良い商品です。 開けやすく、閉めやすいユニバーサルデザインのチャックです。
用途書類や証明書・部品・雑貨等の保管、小分け他、様々な用途に仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0159透明質量(g)120入数(枚)100
汎用バーコードリーダー置き台 BUSICOM(ビジコム)汎用バーコードリーダー置き台BUSICOM(ビジコム)
2,998税込3,298
1台
欠品中
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)75.2幅(mm)75.5高さ(mm)80.5質量(g)120
クリアパック フタ付 #40 カクケイクリアパック フタ付 #40カクケイ(2件のレビュー)
219税込241
1袋(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
補修セット P-200-2 富士インパルス補修セット P-200-2富士インパルス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
スタンプシーラー SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラーSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31
BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ服部
1,398税込1,538
1個(500枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
HDPEナチュラルの平袋が箱に取り出しやすいように詰め込まれています。 特殊台紙を入れてあるので最後まで簡単に取り出すことができます。 取出口は2箇所あるのでご希望に応じてお使いいただけます。 薄いものよりは破れにくいです。
30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ(1件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RA-30材質プラスチック寸法(mm)41×76×12タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)30
ローラー式ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)ローラー式ビニレット(ビニール接着用)SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包エステルバンド(機械用・熱融着タイプ) 司化成重梱包エステルバンド(機械用・熱融着タイプ)司化成
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から9日以内出荷
PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。
紙管内径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワマジクロスH 強粘着剤付(フック)シンワ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
プラジェット用カーボンブラシセット SURE(石崎電機製作所)プラジェット用カーボンブラシセットSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
499税込549
1組(2個)
当日出荷
仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ロープ TRUSCO難燃ロープTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1袋(4本)
当日出荷
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
自動結束機用紐#8000 石本マオラン自動結束機用紐#8000石本マオラン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。トラスコ品番120-6389質量(g)2000
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート
4,598税込5,058
1パック(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
ふしぎテープ 仁礼工業ふしぎテープ仁礼工業(5件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束にTGK品番742-55-91-01セット内容ディスペンサー×118mm×35mテープ×1材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18タイプふしぎテープ・本体長さ(m)35テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.03
600 フローガラス 富士インパルス600 フローガラス富士インパルス
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
IGOゴムバンド#16 500g 青 IGOIGOゴムバンド#16 500g 青IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホットプリンター プリントテープ 黒 10巻入 富士インパルスホットプリンター プリントテープ 黒 10巻入富士インパルス
11,980税込13,178
1袋(10巻)
当日出荷
寸法40mm×60m巻アズワン品番6-9816-03
再生紙荷札 200枚 Nagatoya再生紙荷札 200枚Nagatoya
909税込1,000
1パック(200枚)
当日出荷
お荷物の仕分けに。RoHS対応荷札。環境に優しい再生紙を使用しています。
材質再生紙白無地タイプ針金付き
帯鉄 延生金属帯鉄延生金属
17,980税込19,778
1巻
翌日出荷
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用表面処理ワックス、ペイント処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
綿ロープ 近江屋ロープ綿ロープ近江屋ロープ
999税込1,099
1巻
当日出荷から31日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸(混紡糸)
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒セット内容取扱説明書、保証書センサーCMOS光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)最大230使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
PPテープ アイネットPPテープアイネット
899税込989
1巻(1000m)
当日出荷
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
ストレッチフィルム サンキョウプラテックストレッチフィルムサンキョウプラテック
5,998税込6,598
1ケース(6巻)
当日出荷から6日以内出荷
新商品が登場! 500mm幅に10μ厚が仲間入り! さらに薄くなってコストカットに最適です。薄くて強いぞ!
RoHS指令(10物質対応)対応
マチ付封筒 ササガワマチ付封筒ササガワ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1包(50枚)
当日出荷
書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!両面テープ付きなので封かんもラクラク。定型外郵便物(規格外)に対応しています。マチ付き。
その他ベロ付き(上部糊付き)材質未晒クラフト紙(120g/m2)長さ(mm)330幅(mm)235サイズA4マチ(mm)30ベロ部分(mm)48
テープ付きOPP袋A4対応 (500枚入) ササガワテープ付きOPP袋A4対応 (500枚入)ササガワ
6,998税込7,698
1包(500枚)
当日出荷
透明性にすぐれたOPPフィルムを使用した袋です。お得な大容量500枚入りです。 袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。 ダイレクトメールの封入など多目的に使用できます。
透明サイズA4用入数(枚)500テープ部分(mm)40
一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:30%以上読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)電流(mA)スタンバイ時:20~30光源(nm)RED LED (660)保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読み取り速度200 スキャン/秒動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)45
白布荷札 針金付 カクケイ白布荷札 針金付カクケイ
11,980税込13,178
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ちぎれ、破れに強いタフな奴。
用途鋼材・鉄工部品用に最適
扁平ノズル マキタ扁平ノズルマキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途防水シートの溶着に。
クッション封筒 プッチ君 カクケイクッション封筒 プッチ君カクケイ
169税込186
1袋(5枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。
用途壊れやすい物の郵送や保管などに仕様ツブ内面
「ユニパックGP」F-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)「ユニパックGP」F-4 ヨコ長セイニチ(生産日本社)
619税込681
1セット(100枚)
当日出荷
仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット透明質量(g)265入数(枚)100
PPバンド M-19 19mm×1000 黄 司化成PPバンド M-19 19mm×1000 黄司化成
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様手締め用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
ポリエチレンロープドラム巻 ユタカメイクポリエチレンロープドラム巻ユタカメイク
5,498税込6,048
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
38mm バックル エスコ38mm バックルエスコ(5件のレビュー)
280税込308
1パック(2セット)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
セット内容バックルオス・メス各2個材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×15適合バンド幅(mm)38エスコ品番EA628RA-138
ラップメイト(切りプチ) ユタカメイクラップメイト(切りプチ)ユタカメイク(1件のレビュー)
489税込538
1個
欠品中
ミシン目が約50cm間隔で入った切れやすいプチプチ。
用途梱包用緩衝材トラスコ品番828-0484クリア質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
麻紐(ホビー向け)ホワイト色 コクヨ麻紐(ホビー向け)ホワイト色コクヨ(6件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。 巻き方法/チーズ巻き
巻種類チーズ巻き
手提げホルダー B HEIKO手提げホルダー BHEIKO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
かさのある商品、重量のある商品をお買い上げのお客様が荷物を持ち帰りやすくするために、商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです。袋ものの手紐に掛けて使用することもできます。
寸法(mm)45×110
OPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ HEIKOOPPパートコート袋#50 ガゼットタイプHEIKO(2件のレビュー)
959税込1,055
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パートコート袋に横マチがついており、商品陳列時に立たせることができます。
入数(枚)100
ストレッチフィルム 司化成ストレッチフィルム司化成
1,698税込1,868
1巻
当日出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品