34ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,681件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)アドコート(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
BT-20LB/BHT-1300用標準バッテリー(蓋なし) デンソーウェーブBT-20LB/BHT-1300用標準バッテリー(蓋なし)デンソーウェーブ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
BHT-300B、600、800B、1300シリーズ 予備用リチウムイオンバッテリです。
対象機種BHT-300B、600、800B、1300シリーズタイプ標準:バッテリ蓋無し
包装袋 チャック付き ヘッダー穴 背面白色 10枚セット HMD WORKS包装袋 チャック付き ヘッダー穴 背面白色 10枚セットHMD WORKS
68税込75
1セット(10枚)
4日以内出荷
チャック付きで簡単に封ができる便利な包装袋です。ヘッダー穴があるので、フックに掛けて陳列できます。前面は透明、背面は白色で、中身を見せながら清潔感のあるパッケージに仕上がります。
材質OPP
IGOゴムバンド#18 500g 緑 IGOIGOゴムバンド#18 500g 緑IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用ステッカー 若葉マーク 1袋 5枚入 つくし工房ヘルメット用ステッカー 若葉マーク 1袋 5枚入つくし工房
269税込296
1袋(5枚)
翌々日出荷
一目で新規入場者を識別できます。新規入場者の識別等に
仕様●縦(mm):53●横(mm):35●シール●材質/仕上:ユポ●原産国:日本●コード番号:824-6316アズワン品番67-2221-73
クラシカルクリスマスPEバッグ HEADS(ヘッズ)クラシカルクリスマスPEバッグHEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
1年に1回のクリスマスのイベントにお持ち帰りの袋も特別にしてみてはいかがですか。オーナメントモチーフがクラシカルな雰囲気のクリスマス専用のポリバッグです。
仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
フリーザーバック 日本サニパックフリーザーバック日本サニパック
179税込197
1箱(15枚)ほか
当日出荷
閉めるとジップ部が緑色になるので、開閉が分かりやすいです。中身が取り出しやすいワイドタイプです。日付書き込み欄が付いています。
用途食品やその他小物入れ等に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.06透明
台車荷崩れ防止バンド ユニット台車荷崩れ防止バンドユニット
1,598税込1,758
1本
当日出荷
台車使用時の荷崩れを防止します。
用途台車での荷物運搬時に。トラスコ品番257-2498材質ナイロン厚さ(mm)3ブラック/ブルー縦(mm)50横(mm)3800
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS
手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリHEIKO
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
種別底マチ付の手抜きポリ袋材質HDPE+バイオマス25% 着色原反厚さ(mm)0.03シュエット文字内容Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)/Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)タイプ片面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプセイニチ(生産日本社)
1,098税込1,208
1袋(50枚)
当日出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合トラスコ品番160-6464材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)230(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)読取方式CMOS
ポリエチレンロープ 黄 近江屋ロープポリエチレンロープ 黄近江屋ロープ
3,598税込3,958
1巻
翌々日出荷から13日以内出荷
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCOゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
ラミジップ(R)片面透明バリアスタンドタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ(R)片面透明バリアスタンドタイプセイニチ(生産日本社)
1,698税込1,868
1パック(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
緩衝材クッションペーパー TRUSCO緩衝材クッションペーパーTRUSCO
959税込1,055
1袋(100枚)
当日出荷
紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。
用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。トラスコ品番161-0245
チャック付ポリ袋 オルディチャック付ポリ袋オルディ(3件のレビュー)
199税込219
1袋(300枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ツルツルタイプ低密度ポリエチレン(LDPE)製書き込み欄付で、整理、分別がラクラク便利な業務用増量タイプ
透明
ロングレンジCCDリーダー ZEBEXロングレンジCCDリーダーZEBEX
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
不織布巾着バック TRUSCO不織布巾着バックTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷
入数(枚)10
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
PTFE粘着テープ
種別交換用PTFE粘着テープ
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途シーラー用部品質量(g)20材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.13長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ6 1824
針金付き豆荷札 TRUSCO針金付き豆荷札TRUSCO
4,498税込4,948
1セット(2000枚)
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2523材質紙、針金質量(g)720表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
カラフルフリータイ TRUSCOカラフルフリータイTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2本)
当日出荷
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
宅配ポリ袋 HEIKO宅配ポリ袋HEIKO(5件のレビュー)
579税込637
1パック(20枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
安価なポリエチレン製の宅配袋です。透けにくい3層タイプでさらに水濡れにも安心です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質LD/HD/LD長さ(mm)310幅(mm)225厚さ(mm)0.06ホワイトメーカー商品コード006995470
ポリエステルバンド(メタルシール用) 黒 積水樹脂ポリエステルバンド(メタルシール用) 黒積水樹脂
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
用途パレットに積んだ荷物の梱包などに
「ラミジップ」 アルミタイプ 白 セイニチ(生産日本社)「ラミジップ」 アルミタイプ 白セイニチ(生産日本社)
3,598税込3,958
1セット(50枚)
当日出荷
やさしく開けやすいRノッチ付きです。 ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに入数(枚)50
カラーストレッチフィルムミニ TRUSCOカラーストレッチフィルムミニTRUSCO
699税込769
1巻
当日出荷
強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
たこ糸 エスコたこ糸エスコ(3件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷から翌日出荷
補修や結束にご使用下さい。
開梱用 カッター エスコ開梱用 カッターエスコ(3件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
バンドカット、テープカットが行えます。 軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
エスコ品番EA589AY-1寸法(mm)160×30×15材質(本体)ABS、PP樹脂質量(g)30タイプ使い切り材質(刃)スチール
ゴムバンドNO.16 コクヨゴムバンドNO.16コクヨ
399税込439
1個(100g)ほか
当日出荷
厚さ(mm)1タイプ天然ゴム使用の高品質タイプ
プロ資材シリーズ 荷造りひも 宮島化学工業プロ資材シリーズ 荷造りひも宮島化学工業(1件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい縛りやすく、手が痛くならない
ナイロンテグス 宮島化学工業ナイロンテグス宮島化学工業(1件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
紙ひも NO.10 ホワイト マルアイ紙ひも NO.10 ホワイトマルアイ
399税込439
1巻
当日出荷
サイズ(号)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号5114013
蓋付クラフトパック 銀鳥産業蓋付クラフトパック銀鳥産業(2件のレビュー)
429税込472
1本
翌々日出荷
形状丸筒質量(g)240
プラダン NSコンテナ KUNIMORIプラダン NSコンテナKUNIMORI(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社)ラミジップ ミシン目透明セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50枚)
当日出荷
基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)35
取扱注意荷札 1000枚 ユタカメイク取扱注意荷札 1000枚ユタカメイク
7,898税込8,688
1セット(1000枚)
当日出荷
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途荷物の表示仕様シールタイプトラスコ品番112-9132材質質量(g)1650アズワン品番64-4655-14RoHS指令(10物質対応)対応
ネットキャップ(ワイン用) HEIKOネットキャップ(ワイン用)HEIKO(3件のレビュー)
429税込472
1パック(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
配送による振動や衝撃からボトルを保護します。
マジックテープ 糊付B側 TRUSCOマジックテープ 糊付B側TRUSCO
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から9日以内出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品