41ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,681件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューポリ規格袋0.02(紐付) 福助工業ニューポリ規格袋0.02(紐付)福助工業
2,198税込2,418
1箱(100枚×10袋)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
透明
ポリエチレン袋0.03mm 穴あり HEIKOポリエチレン袋0.03mm 穴ありHEIKO(3件のレビュー)
378税込416
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ ユタカメイク熱収縮チューブユタカメイク(1件のレビュー)
339税込373
1袋(2個)
当日出荷
ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
用途ロープの端末処理RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/111~120cm・Aフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/111~120cm・Aフルート)タマパック(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックスエアークイックα用フィルム ピロータイプアジアハイテックス(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)210厚さ(μm)40体積(cm3)3ミシン目(mm)220
インチラップ業務用6本入り 大化工業インチラップ業務用6本入り大化工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(6巻)
当日出荷
手持ちハンドルがついているので、使い勝手も安全性も良好です。
梱包資材 ダンボールボックス アイリスオーヤマ梱包資材 ダンボールボックスアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(10枚)
翌々日出荷
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
厚さ(mm)5
定規なわ(うねたて・定植) ユタカメイク定規なわ(うねたて・定植)ユタカメイク(4件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途畝たて、定植トラスコ品番367-4061寸法(mm×m)2×56RoHS指令(10物質対応)対応
セトパック・無地 新タック化成セトパック・無地新タック化成(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(100枚)
当日出荷
縦、横どちらにも使える汎用型なので、書類や小物、精密部品などの同送用に最適。 黄色紙台紙、四方シール
仕様縦横汎用型その他寸法は外寸ですので、封入したい用紙サイズの一回り大きいもの(目安:上下左右1cm)をお選び下さい。種別セトパックサイズ長3封筒タイプ部分粘着外形寸法(mm)250×145表示内容無地粘着面(mm)全体
タイパー・F 積水成型工業タイパー・F積水成型工業
23,980税込26,378
1箱(2kg×12巻)
当日出荷
トラブルがなく、能率がグーンと向上。 強度、作業性にすぐれた自動結束機用紐。
用途自動結束機用
ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付オーム電機
779税込857
1個
3日以内出荷
熱でピタッと密封食べきれないおやつなどに鮮度長持ち簡単操作/押さえて3秒+スライドセーフティロック付きマグネット付き電池別売(単3形アルカリ乾電池×2本使用)
付属品保証書付取扱説明書材質本体・セーフティロック…ABS樹脂、発熱部…PTFE布・ニクロム線・セラミック質量(g)41(乾電池含まず)電源DC3.0V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×30×86使用可能回数3か月(新品アルカリ乾電池使用、1日3回使用の場合)取扱説明書(0.85MB)
HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWANHD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋SWAN
129税込142
1パック(200枚)
3日以内出荷
厚み0.006mmの極薄ポリ袋です。お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE厚さ(mm)0.006タイプ紐付
手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO手抜きポリ袋 スタンドジップバッグHEIKO
789税込868特価
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
焼き菓子や小物のギフトにお使いいただける透明のジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。文具や化粧品のギフトにもお使いいただけます。
無地
PPロープ 三友PPロープ三友
219税込241
1個
当日出荷
ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません。
用途荷物の固定・梱包用。材質ポリプロピレン
帯鉄用コイルスタンド ケイケイ帯鉄用コイルスタンドケイケイ
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
帯鉄用のコイルスタンドです。
幅(mm)700全長(mm)750高さ(mm)500適合バンド帯鉄
無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダーエフケイシステム
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド材質ABS プラスチック質量(g)145(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式120fpsインジケータビープ音 /LED/バイブレーション対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
IGOゴムバンド#16 500g 赤 IGOIGOゴムバンド#16 500g 赤IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#16 100g 黒 IGOIGOゴムバンド#16 100g 黒IGO
279税込307
1セット
4日以内出荷
容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
針金付き荷札 60mm×120mm ユタカメイク針金付き荷札 60mm×120mmユタカメイク
97税込107
1袋(20枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
荷物の識別・送り先表示用。、針金付き。
クルーズパック クルーズクルーズパッククルーズ
2,598税込2,858
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。
用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。タイプ密封タイプ入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
梨地ガゼットバッグブラウン HEADS(ヘッズ)梨地ガゼットバッグブラウンHEADS(ヘッズ)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
4日以内出荷
バレンタイン時期、ギフト1個につき袋を1枚つけてほしいというお客様のお声から生まれたガゼットバッグです。マットな質感の梨地素材なので、高級感を出すことができます。既製品のショコラボックスを入れるのにそれぞれぴったりのサイズとなっています。バレンタイン、ホワイトデイはもちろんのこと、通年使っていただけるデザインです。
仕様片面デザイン材質ポリエチレン(梨地)入数(枚)50
クシャットペーパー HEADS(ヘッズ)クシャットペーパーHEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
4日以内出荷
「クシャ」っとして使うことで、箱の隙間を埋めたり、瓶を包んだりできる、緩衝材です。薄葉紙より張りがあり、ボーガスペーパーより扱いやすい紙緩衝材です。爽やかなブルーグレーとアンティークな雰囲気のデザインで、商品を見映え良く引き立てます。
仕様両面同デザイン材質中質紙 49(g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)790×520
職人仕様 PPロープUV剤入り 宮島化学工業職人仕様 PPロープUV剤入り宮島化学工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)屋外作業でも安心して使える!製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤
プラダン用コーナー エスコプラダン用コーナーエスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
W×W用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
材質PP形状プラダン寸法(mm)70×70入数(個)4
紙パッキン ササガワ紙パッキンササガワ
1,898税込2,088
1袋
4日以内出荷
贈り物を優しく守る紙のクッション材です 雑貨、化粧品、服飾品などの包装資材として重宝するアイテムです ホワイトカラーは年齢性別問わず様々なシーンのラッピングでお使いいただけます 大量に使用する際に最適です
材質色上質紙幅(mm)1ホワイト
手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO手抜きポリ袋 DXハンディバッグHEIKO
1,998税込2,198
1パック(100枚)
3日以内出荷
フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。
仕様表記入り種別片面印刷材質HDPE 乳白原反厚さ(mm)0.05ローザ種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×600mm×42m ミナ気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×600mm×42mミナ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番342-2624材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)600厚さ(mm)4質量(kg)2.2ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
ポリエチレンロープ  8mm×55m 近江屋ロープポリエチレンロープ 8mm×55m近江屋ロープ
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)8
段ボールカッターMagcera(マグセラ) アーテック[学校教材・教育玩具]段ボールカッターMagcera(マグセラ)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
382税込420
1個
当日出荷
マグネット付き!
セット内容本体×1材質ABS、セラミック寸法(mm)76×29×11
ユニパックエコバイオ セイニチ(生産日本社)ユニパックエコバイオセイニチ(生産日本社)
319税込351
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献。
用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品寸法(mm)開口部段差:5(一般チャック)透明タイプ無地種類平袋(チャック・テープ付)入数(枚)100再生材使用率(%)30バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210225バイオマス配合率(%)30バイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号874
オーバンド スヴェルト 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド スヴェルト共和[輪ゴム・ゴムバンド]
429税込472
1袋(2本)
当日出荷
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途固定・まとめ用、整理整頓用として。トラスコ品番137-5848厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴムネイビー/ワインレッド質量(g)15厚さ1.1mm穴数4番手#55×16折径(mm)220切り幅(mm)16
クリンパックトイレコーナー用 オルディクリンパックトイレコーナー用オルディ
169税込186
1袋(20枚)
当日出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製トイレコーナー用ポリ袋中身の見えない黒色
種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywellワイヤレス 2次元 バーコードリーダーhoneywell
85,980税込94,578
1式
当日出荷から6日以内出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
PE平テープ アイネットPE平テープアイネット
449税込494
1巻(500m)
4日以内出荷
ポリエチレン製のテープ状の荷造り・結束紐。巻き取り形状が平巻きのタイプです。対候性が良好です。
用途一般荷づくり・梱包に。運動会などの応援用のポンポン作りにも。
超薄型マジックバンド ストラップL ユタカメイク超薄型マジックバンド ストラップLユタカメイク
399税込439
1個(5本)
当日出荷
両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです。
用途コードやケーブルの結束に。材質フック側:PP、ループ側:ナイロンブラック
ストレッチフィルム(8μ) 500x600 司化成ストレッチフィルム(8μ) 500x600司化成
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所保護ネットチューブ(25m)岩田製作所
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)25
60x18x80mmダンボールロック(10個) エスコ60x18x80mmダンボールロック(10個)エスコ
820税込902
1個
当日出荷
ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
形状その他厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8寸法(mm)60×80×18(T)
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)電源コード(m)4.5消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量プライタ
14,980税込16,478
1式(5枚)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品