46ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,628件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Aフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Aフルート)タマパック
7,998税込8,798
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
PP周面融着縄 (コード) 司化成PP周面融着縄 (コード)司化成
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
用途一般荷造り、結束など。
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SKバンド HMタイプ 信越工業SKバンド HMタイプ信越工業
12,980税込14,278
1パック(2巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
作業能率をアップさせ、省力化に適しています。 水に強く、濡れても湿っても強度に変化はありません。 鮮明な色彩により、商品仕分けにも適しています。
材質ポリプロピレン
クリップシーラー用 オプション テクノインパルスクリップシーラー用 オプションテクノインパルス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
Z-1クリップシーラー用、交換ヒーター。
アズワン品番6-9179-13仕様Z-1用交換用ヒーターテープ幅(mm)6テープ長さ(mm)220
ハイクリーンポリ規格袋 アズワンハイクリーンポリ規格袋アズワン
23,400税込25,740
1箱(100枚×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。 清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
種類ポリ袋
しめしめ60用ベルト TRUSCOしめしめ60用ベルトTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
破断強度(kg)50摘要ベルトのみ幅(mm)6長さ(m)75トラスコ品番213-0050質量(g)650
綿金剛打ロープ TRUSCO綿金剛打ロープTRUSCO
539税込593
1巻
当日出荷
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途トラックロープとして。造園、農耕用に。
ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)ノズル/ヘラ型HAKKO(白光)
999税込1,099
1個
当日出荷
種別ノズル(ヘラ型)ノズル内寸法(mm)10×62適合880B、880C、881、882、883Bトラスコ品番469-2152質量(g)40適合品番880B、880C、881、882、883B
KKシール(メッキタイプ) コジマKKシール(メッキタイプ)コジマ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(1000個)
当日出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)材質鉄(亜鉛メッキ)長さ(mm)38幅(mm)19タイプオープンタイプ
熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー SURE(石崎電機製作所)熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラーSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。種別シリコンゴムローラー全長(mm)152ローラー(W×Φmm)40×32適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304質量(g)130備考サプライ品RoHS指令(10物質対応)対応
しめしめ 45II 仁礼工業しめしめ 45II仁礼工業(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い) 本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業に。 エアー配管、ホースの結束及び固定に。 機械設備関係の配線の結束及び固定に。 看板、表示パネルなどの固定に。材質(本体)ABS樹脂色(本体)オレンジ
宅配袋 エコノミータイプ HEIKO宅配袋 エコノミータイプHEIKO
1,298税込1,428
1パック(50枚)
3日以内出荷
ベロ付きの宅配袋です。口の部分に封緘用のテープがついており、簡単に梱包できます。アパレルや書類、小物などの発送に最適。
材質未晒クラフト紙坪量(g/m2)100ベロ部分(mm)50
パチック クレハパチッククレハ
229税込252
1パック(4個)ほか
翌日出荷
片手でパチッと簡単に開け閉めできる袋用ワンタッチクリップです。S・M・Lの3サイズで、厚みのある袋から薄い袋までしっかり留まります。冷凍庫から電子レンジまで、耐久性に優れているためくり返し使えます。
カラー不織布バッグ 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布バッグ 黒アーテック[学校教材・教育玩具]
119税込131
1枚
欠品中
軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ!両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A11サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)約460×630
ビッグバッグ 収納ケース付き CAPTAIN STAGビッグバッグ 収納ケース付きCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
機能性抜群な大型収納バッグ。大型バックル。ポケット下のハンドルで重いものを持ちやすい。収納ケースを内ポケットに。収納ケース付。
材質本体・収納袋:ポリエステルカーキ&ブラック
PPロープ 三友PPロープ三友
219税込241
1個
当日出荷
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。材質ポリプロピレン
引締機 KK4E型 ケイケイ引締機 KK4E型ケイケイ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
ニューポリ規格袋0.06 福助工業ニューポリ規格袋0.06福助工業
209税込230
1袋(1袋×50枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
強度、透明度、開口性に優れております。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質LDPE厚さ(mm)0.06透明種類平袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ハイデンパック 規格袋 紐なし 福助工業ハイデンパック 規格袋 紐なし福助工業
329税込362
1袋(1袋×400枚)
当日出荷から4日以内出荷
ハイデンパックは、厚みが0.007mmと省資源タイプで時代の要求に応える経済的なHDPE袋です。この商品は改正食品衛生法に対応しております。
材質HDPE厚さ(mm)0.007半透明種類平袋入数(枚)400
手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラルHEIKO
979税込1,077
1パック(20枚)
3日以内出荷
材質HDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.05ナチュラル種類手提げバッグ入数(枚)20
モバイル二次元コードリーダー アイメックスモバイル二次元コードリーダーアイメックス
26,980税込29,678
1個
当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
交換用圧着シリコンゴム SURE(石崎電機製作所)交換用圧着シリコンゴムSURE(石崎電機製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
シーラー用交換用圧着シリコンゴムです。
適合【シーラー】NL-202J/202JR/201J/201JR/201Pトラスコ品番536-9705材質シリコンゴム
クレモナ金剛打ロープ 名古屋製綱クレモナ金剛打ロープ名古屋製綱(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
緩衝材 メッシュキャップ HEIKO緩衝材 メッシュキャップHEIKO
1,298税込1,428
1パック(50枚)
3日以内出荷
ワインの緩衝材として使いやすいよう上部の目が細かく絞られています。中国製。
材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)70×250
PPバンド通し エスコPPバンド通しエスコ
2,870税込3,157
1本
欠品中
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ エスコエアクッション(ロール) EA995BRシリーズエスコ
750税込825
1個
翌々日出荷
様々な梱包・緩衝剤に。
作品収納バック大不織布製 薄桃 アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バック大不織布製 薄桃アーテック[学校教材・教育玩具]
82税込90
1枚
欠品中
補強加工で丈夫! 生地が厚い! このサイズでこの価格! (630×460mm)学年・クラスごとに色わけができる! 肩にかけられ地面に擦らない!
セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)455×655薄桃種類手提げ袋入数(枚)1
1次元バーコードリーダー cino1次元バーコードリーダーcino
12,980税込14,278
1台
当日出荷
最新の FuzzyScan 3.0イメージングテクノロジーを搭載しており、クラス最高水準の1次元バーコード読み取り性能を実現しています。 ボディは洗練された近代的デザインを採用し、人間工学に基づいたハンドルグリップと大型トリガーボタンで使用者の疲労を軽減します。 高機能でありながら廉価で容易に導入することが可能です。 小売業や商業でのアプリケーションに対して十分満足できるソリューションとなっております。
用途1次元バーコードの読取りインターフェースUSB HID(USBキーボード)USB、 COM(USB COMエミュレーション)、スタンダード RS232C対応コードバーコード読取方式CCD(タッチ読み取り、ロングレンジ読み取り)
手抜きポリ袋 LDカラーポリ HEIKO手抜きポリ袋 LDカラーポリHEIKO
1,298税込1,428
1パック(100枚)
3日以内出荷
フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記していますが、スタイリッシュさを考慮し、ホワイトの文字でさりげなく表記しました。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。パンの他に洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。
材質LDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.05ナチュラル 表記入り種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
宅配ボックス A5サイズ 白 今村紙工宅配ボックス A5サイズ 白今村紙工
319税込351
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
A5サイズのメール便対応ケースです。軽梱包向けの厚紙素材のためダンボール素材のものよりも安価です。組み立ても簡単。300枚の大容量。
用途メール便対応/クリックポスト・ゆうメール・ゆうパケット・定形外郵便・飛脚ゆうメール便・飛脚メール便材質コートボール内寸法(mm)158.5×218.5×18.5外寸法(mm)160×220×20
デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明 納品書在中パピルスカンパニー
1,698税込1,868
1束(100枚)
当日出荷
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすすくなっています。納品書在中の文字印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番215-7276材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプポケット・かえし機能付・部分糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50表示内容透明 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×400mm×42m ミナ気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×400mm×42mミナ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番342-2626材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)400厚さ(mm)4質量(kg)1.5ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
面ファスナーテープ エーモン面ファスナーテープエーモン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ガッチリ固定し着脱もできるキノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定強力タイプのノリで確実に固定用途に応じて自由にカットして使用できる効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)25使用温度範囲(℃)-20~100
段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング TRUSCO段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティングTRUSCO
549税込604
1丁
当日出荷
テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボールの開梱や解体などに。トラスコ品番363-7949材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂長さ(mm)175幅(mm)26全長(mm)175刃長(mm)45刃厚(mm)1.4
フリーカットペーパー  ブラック A5 ササガワフリーカットペーパー ブラック A5ササガワ
419税込461
1冊(10枚)
当日出荷
好きな形にカットし台紙として使える、厚手でしっかりした黒紙です。カットしても良し。そのまま使うも良し。自由度が高く幅広い見せ方ができます。
材質カード紙寸法(高さH×幅W)(mm)210×148
帯鉄 延生金属帯鉄延生金属
18,980税込20,878
1巻
翌日出荷
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付紺屋商事
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
熱、紫外線、摩擦に強く、伸びが少ないロープです。 綱引きロープ、祭事、イベント、装飾、農園芸用など幅広い分野で使用されております。 サイザル麻を使用した天然繊維のロープ。 海外より原料を輸入し、愛知県蒲郡市の国内工場にてロープに仕上げております。
材質
パラメイトロープ TAKAGI(高儀)パラメイトロープTAKAGI(高儀)
479税込527
1本(15m)
当日出荷
レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能
用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロン長さ(m)15ロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダーunitech
59,980税込65,978
1個
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ質量(g)213寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル照準655nmレーザー(赤色十字)消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6照明ハイパーレッド 660nm LEDインターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポートコード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDバッテリーリチウムイオン電池相対湿度95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電まで約7バッテリー容量(mAh)2850キートリガスイッチRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)インジケータLED&ビープ音&バイブレーター通信距離(m)見通し10動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―動作電圧(V)DC3~5ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信駆動時間(時間)連続15

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品