47ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,628件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT330用シングルスロット充電クレードル unitechHT330用シングルスロット充電クレードルunitech
8,998税込9,898
1個
当日出荷
HT330用シングルスロット充電クレードルです。 ACアダプタ付き
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
エコバンド BS series エコシステムエコバンド BS seriesエコシステム
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
BS seriesは壁紙など円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー材質(角カン)スチールベルトポリプロピレン芯材ベルポーレン(幅20タイプ)/アルミニウム(幅45タイプ)生地ポリエステル対応外周(cm)375~455
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700酒井化学工業
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用種別緩衝材(エアー)質量(kg)4引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4RoHS指令(10物質対応)対応
M18 ヒートガン ミルウォーキーツールM18 ヒートガンミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
気泡緩衝材 内粒袋タイプ ノーブランド気泡緩衝材 内粒袋タイプノーブランド
739税込813
1セット(25枚)
5日以内出荷
袋状になっている緩衝材になります。クッション性に優れ衝撃から中身を保護し、商品の梱包と同時に袋詰めできるので手間を省く事ができます。
用途商品の梱包や緩衝材に。
120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)エスコ
460税込506
1束(100枚)
当日出荷
入数(枚)100
手にやさしい紙ひも 紺屋商事手にやさしい紙ひも紺屋商事
329税込362
1巻
当日出荷
幅広で楕円形のためにぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。むすびやすく、ほどけにくい。再生紙100%使用。
用途簡易結束番手45グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
PPテープ 紺屋商事PPテープ紺屋商事
138税込152
1巻
当日出荷
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも包装形態シュリンク包装アズワン品番64-9605-80
チョイスサニタリー袋HD オルディチョイスサニタリー袋HDオルディ(1件のレビュー)
249税込274
1箱(30枚)
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋システムキッチンに収納しやすい大きさ引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしてもOK!シーンによって収納場所を選べます
マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
厚手国産ポリ袋 食品用 オルディ厚手国産ポリ袋 食品用オルディ
249税込274
1箱(40枚)
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋厚手でマチ付の食品用国産ポリ袋食品の小分けや保存に最適です料理の下処理にも浅漬け作り等に使用できます
半透明サイズ種類ポリ袋マチ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
バランスパックひも付 オルディバランスパックひも付オルディ
499税込549
1袋(200枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋かけて便利に使えるひも付きポリ袋
半透明RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ替刃 カッター ダンボール用 高さ調整タイプモノタロウ
489税込538
1個
当日出荷
モノタロウブランドのカッター ダンボール用 高さ調整タイプ(注文コード:54090829)の替刃です。
用途交換用替刃として。材質鉄(黒メッキ)
QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステムQRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷
液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
取り扱い注意ステッカー HEADS(ヘッズ)取り扱い注意ステッカーHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
589税込648
1パック(60枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質
お花が入っていますステッカー HEADS(ヘッズ)お花が入っていますステッカーHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
499税込549
1パック(60枚)
当日出荷
「あっ、気をつけなきゃ」宅配屋さんにも、届いたお客様にも一目瞭然!そしてなによりカワイイです。
材質
パラメイトロープ ユタカメイクパラメイトロープユタカメイク(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ロープを編み込んで、ブレスレットや犬のリードなど手芸感覚での製作可能。
用途手芸、各種結束引張強度(kN[kgf])約2.45(250)RoHS指令(10物質対応)対応
SKテープ(ハードタイプ) 信越工業SKテープ(ハードタイプ)信越工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(5巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。 柔軟性があり結びやすいひもです。 軽いので作業能率をアップさせてくれます。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束にRoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
PPバンド用ストッパーポリシーバックル アズワンPPバンド用ストッパーポリシーバックルアズワン
1,900税込2,090
1袋(1000本)
当日出荷
手締用PPバンド用ストッパーです。
種別1000本入アズワン品番3-1623-01
段ボールクリップ ユタカメイク段ボールクリップユタカメイク
429税込472
1セット(4個)
当日出荷
段ボールへの梱包時の、作業性UP。 蓋の跳ね返りを固定。 POPの取付け等、販促用にも便利。
材質PP
静電防止剤入り緩衝材 三友静電防止剤入り緩衝材三友
1,798税込1,978
1袋
当日出荷
静電気障害や衝撃から電化製品を守る緩衝材
キャリーバッグ かすみ草 福助工業キャリーバッグ かすみ草福助工業
7,798税込8,578
1箱(1000枚)
6日以内出荷
商品を傾けることなく持ち運びできます。
形状キャリー入数(枚)1000
ポケット付ユニパック セイニチ(生産日本社)ポケット付ユニパックセイニチ(生産日本社)
1,198税込1,318
1袋(50枚)
当日出荷
便利なポケット付のユニパックです。 コピー用紙のB5・A5がピッタリ入るサイズです。 薬の処方箋や納品書入れに最適です。
入数(枚)50
2穴ひも止 WAKI(和気産業)2穴ひも止WAKI(和気産業)
419税込461
1袋(2個)
当日出荷
ひも、コードの長さ調整に
ボア結束バンド WAKI(和気産業)ボア結束バンドWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力簡単着脱! 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい 吊り具としては使用しないで下さい オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん フッ素替刃2枚入 長谷川刃物キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん フッ素替刃2枚入長谷川刃物
859税込945
1セット(2枚)
当日出荷
スライドダンちゃんの専用替刃へフッ素コーティングを施しました。
トラスコ品番827-5547適合本体DC-25材質ステンレス刃物鋼質量(g)8タイプフッ素コート刃刃長(mm)75
スタンプシーラー用専用台 SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラー用専用台SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スタンプシーラー専用スタンプ台です。
適合NS-60トラスコ品番778-2667種別スタンプ台材質クロロプレンゴム質量(g)360アズワン品番65-0505-32
コーナークリップ(3-4mm用) KUNIMORIコーナークリップ(3-4mm用)KUNIMORI
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に全長(mm)60高さ(mm)26質量(g)185下穴径(Φmm)10±0.5全高(mm)26適合板厚(mm)3~4
スタンプシーラー 溶断タイプ SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラー 溶断タイプSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番828-2643セット内容スタンド幅(mm)250高さ(mm)225質量(g)350奥行(mm)36電源(V)AC100消費電力(W)80温度(℃)(溶着部)約260定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz
ネット緩衝材 まつうら工業ネット緩衝材まつうら工業(1件のレビュー)
499税込549
1個(5枚)
当日出荷
用途果物等の緩衝材に厚さ(mm)7寸法(縦×横)(mm)300×450
PPソフトロープ まつうら工業PPソフトロープまつうら工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
25mm フック(スチール製) エスコ25mm フック(スチール製)エスコ
575税込633
1セット(5個)
当日出荷
用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-525寸法(mm)37×35.5材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)9.2内径(Φmm)フック:16線径(Φmm)3適合バンド幅(mm)25
25mm 先端止め金具(スチール製/5個) エスコ25mm 先端止め金具(スチール製/5個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1個
当日出荷
用途平バンド用金具エスコ品番EA628RR-725寸法(mm)9.1×25.5材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)1.1適合バンド幅(mm)25
15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明) エスコ15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-8材質ポリプロピレン
レーザースキャナ Zebra TechnologiesレーザースキャナZebra Technologies(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
PPテープ 宮島化学工業PPテープ宮島化学工業
199税込219
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔らかく軽いため、作業効率がよい結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びないコンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
ステープル針 20個入 SONIC(ソニック)[文具]ステープル針 20個入SONIC(ソニック)[文具]
739税込813
1箱(20個)
当日出荷
厚物ガゼット用ポリシーラー 富士インパルス厚物ガゼット用ポリシーラー富士インパルス
72,980税込80,278
1個
当日出荷
CS-300Ⅱ用ヒーター線 朝日産業(捕虫器・包装機器)CS-300Ⅱ用ヒーター線朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
適合本体CS-300ⅡRoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品