49ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,628件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリベルトWAKI(和気産業)
449税込494
1本
翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応WAKI(和気産業)
249税込274
1セット(2枚)
当日出荷
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
手抜きポリ袋 ハンディバッグ HEIKO手抜きポリ袋 ハンディバッグHEIKO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
可愛い動物柄の手抜きポリ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。 穴から下の高さは多少前後する場合があります。入数:100枚両面印刷表面エンボス加工あり
材質HDPE 着色原反厚さ(mm)0.03クリア種類手抜き
シルエットテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ)シルエットテープ付OPPバッグHEADS(ヘッズ)
759税込835
1パック(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
袋の背面は透明なのでハンカチの細かい仕様も確認できます。テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。テープを留めるだけで手早くラッピングできるので、ハンカチなどの大量ギフトにはもちろん、手早く対応したいレジ前ラッピングにも最適なOPP袋です。ハンカチの大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。
仕様片面デザイン 粘着テープ付材質OPP[透明]幅(mm)150厚さ(mm)0.03高さ(mm)230+30(テープ部)入数(枚)50テープ部分(mm)30テープあり
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,180税込2,398
1箱(10枚)
翌日出荷
宅配100サイズ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)17内寸奥行(mm)454内寸幅(mm)244外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)460ライナーK5内寸高さ(mm)161
バイオマス10% HD規格袋 伊藤忠リーテイルリンクバイオマス10% HD規格袋伊藤忠リーテイルリンク
259税込285
1袋(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
植物由来のプラスチックを一部配合したHDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れられます。
用途食品の包装等に材質高密度ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン10%)厚さ(mm)0.01半透明種類平袋入数(枚)100
銀鱗 A743 TORAY(東レ・モノフィラメント)銀鱗 A743TORAY(東レ・モノフィラメント)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
長きにわたって、釣り人の信頼を得てきた高品質のラインです。あらゆるフィールドに対応する0.4~30号のフルラインアップは道糸の代名詞と言えるほどの伝統ブランドです。
用途信頼の高品質・フルラインアップ、日本初のナイロンテグス。長さ(m)50インデックス汎用ラインライン色ナチュラル
デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 パピルスカンパニーデリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明パピルスカンパニー
1,498税込1,648
1束(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
上側のフィルムに入っているスリットが挿入口のため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプスリット・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
IGOツイストタイ ペット・タイ カット品 IGOIGOツイストタイ ペット・タイ カット品IGO(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
高級感が溢れるペット素材のツイストタイ数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
発泡クッションシート小巻 300mm×50m 1巻 酒井化学工業発泡クッションシート小巻 300mm×50m 1巻酒井化学工業
999税込1,099
1巻
5日以内出荷
発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを梱包・発送する際におすすめ。別売りで収納に便利な箱入(4114-7085)もございます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)300×50アズワン品番65-0364-63
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×300mm×42m ミナ気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×300mm×42mミナ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番342-2625材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)300厚さ(mm)4質量(kg)1.1ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
カートンサイザー TRUSCOカートンサイザーTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。高さを決める目盛り付です。段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。トラスコ品番242-9045幅(mm)48寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より)高さ(mm)110奥行(mm)330
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
1次元のバーコードの読み取りに対応したバーコードリーダーです。視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデルです。Type-Cの機器で使用できるのでiPadやスマートフォンなどに接続して使用することができます。IP54の防塵防水性能搭載です。付属のスタンドを使用してハンズフリーで使用することも可能です。操作しやすく持ちやすいハンディタイプです。バーコードリーダー接続時の起動音、読み取り音のミュートが可能です。(オプションコード)
仕様PCS値:≧=20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容製品本体、取説対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB Type-Cインターフェースを持つ機種保護等級IP544光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)85(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDType-Cコネクタバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39Supplements +2/+5読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー
HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitechHT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデルunitech
44,980税込49,478
1個
欠品中
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
スライダー式 ジッパー ニッコースライダー式 ジッパーニッコー
588税込647
1個(25枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電子レンジで解凍OK! とっても便利な冷凍・冷蔵保存パックスライダー式ジッパー スライダー式で開け閉めラクラク 食材を新鮮保存、調理の下ごしらえに、旅行・レジャーに、いろんな使い方ができる 小物の整理や食品の仕分けに便利
透明種類平袋(チャック・テープ付)
ビニロンコード 近江屋ロープビニロンコード近江屋ロープ
2,998税込3,298
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライターunitech
36,980税込40,678
1個
欠品中
UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
CO2削減できる PP荷造りヒモ 宮島化学工業CO2削減できる PP荷造りヒモ宮島化学工業
1,298税込1,428
1巻(1000m)
当日出荷
幅(mm)100
伸縮ネット(表面保護用) エスコ伸縮ネット(表面保護用)エスコ
660税込726
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
シュリンクフィルム エスコシュリンクフィルムエスコ
2,830税込3,113
1巻
翌日出荷
ダンボール 産地直送お米10kg みかん6kg用10枚セット 紺屋商事ダンボール 産地直送お米10kg みかん6kg用10枚セット紺屋商事(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10枚)
8日以内出荷
お米、果物、野菜などを送る時用に。 内容量はお米で10kg、みかんで約6kg入ります。
用途お米で10kg、みかんで6kg入ります。仕様AF 白B210×M180×K210材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5入数(枚)10内寸奥行(mm)420内寸幅(mm)250外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)430ライナーK5内寸高さ(mm)110
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600酒井化学工業
5,598税込6,158
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6RoHS指令(10物質対応)対応
170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)エスコ
875税込963
1束(100枚)
当日出荷
入数(枚)100
ワイヤレス2次元バーコードスキャナ honeywellワイヤレス2次元バーコードスキャナhoneywell
52,980税込58,278
1台
当日出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE湿度(%RH)~95(結露なきこと)通信方式2.4-2.5GHz充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作時間14時間(満充電時)動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻紺屋商事(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から5日以内出荷
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。付属品割き用PP,止めゴム幅(mm)15本数併せ:13グリーン購入法適合
軽量ストレッチフィルムホルダー TRUSCO軽量ストレッチフィルムホルダーTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
セットでも、ハンドル一方のみでも使用可能です。 ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。 500g未満の軽量で、使用感抜群です。
トラスコ品番207-6132材質/仕上本体:台座:ナイロン、コア:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ゴム質量(g)454本体寸法(mm)奥行96本体寸法(mm)高さ205本体寸法(mm)幅220アズワン品番64-8745-83繰り返し・詰め替え対応
重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用)TRUSCO
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
樹脂製バックル TRUSCO樹脂製バックルTRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
エアークッションフィルムバブルミニ アスウィルエアークッションフィルムバブルミニアスウィル
5,698税込6,268
1本(200m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは200mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
ダイカラップ 大化工業ダイカラップ大化工業
13,980税込15,378
1箱(6本)
7日以内出荷
ストレッチフィルム18ミクロンは中間的厚さとなります。安心して使えてしっかりと巻けます。
トラスコ品番210-8407材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)17184
PPテープ玉巻 アイネットPPテープ玉巻アイネット(1件のレビュー)
179税込197
1巻(150m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
荷造りロープ 5mm×30m サンフレイムジャパン荷造りロープ 5mm×30mサンフレイムジャパン
129税込142
1個
当日出荷
普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結んだり、段ボールを梱包するのにじゃまにならない小巻サイズです。 しっかり梱包でき、使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
ストレッチフィルムホルダー セーフラン安全用品ストレッチフィルムホルダーセーフラン安全用品
5,798税込6,378
1台
当日出荷
大きな荷物にフィルムを巻くときに便利です。幅500mmのストレッチフィルムに適合。ストレッチフィルム巻き作業の作業性向上に。
用途梱包、包装のストレッチフィルム巻作業に。材質スチール質量(kg)1.6適合サイズ3インチ紙管・幅500mmのストレッチフィルムに対応繰り返し・詰め替え対応
FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター 富士インパルスFR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター富士インパルス
7,798税込8,578
1箱(10本)
当日出荷
電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
タイヨーマーク ファッション袋 サンFバック タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク ファッション袋 サンFバックタイヨーマーク(中川製袋化工)
3,298税込3,628
1袋(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
2019年4月からのグリーン購入法適合品。 「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。 地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。 水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。 つるつるタイプのポリエチレン製ファッション袋(透明)。
乳白種類手提げ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー BT-20LB ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー BT-20LB ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
デンソー/DENSO BT-20LB バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー USBモデルZebra Technologies
36,980税込40,678
1本
当日出荷
DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm対応コード二次元バーコード動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65読取方式イメージャ方式イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
プラダンケース用袋取っ手 プラダンのヤマコープラダンケース用袋取っ手プラダンのヤマコー
1,998税込2,198
1セット(2個)
6日以内出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
丸ノズル マキタ丸ノズルマキタ
899税込989
1個
当日出荷
用途塗装やシール剥がしに。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品