50ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,628件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUSICOM  高性能バーコードリーダ BUSICOM(ビジコム)BUSICOM 高性能バーコードリーダBUSICOM(ビジコム)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷
クリアパック ヘッダー付 #40 カクケイクリアパック ヘッダー付 #40カクケイ(1件のレビュー)
399税込439
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。 焼却時有毒ガスは発生しません。 ヘッダー付き。
テープ部分(mm)40
シリコンゴム 富士インパルスシリコンゴム富士インパルス(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途シーラー用部品材質シリコン長さ(mm)210厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1824
針金付き荷札 TRUSCO針金付き荷札TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(1000枚)
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、1000枚入りトラスコ品番855-2525材質紙、針金質量(kg)1表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
マジックテープ 縫製用B側 TRUSCOマジックテープ 縫製用B側TRUSCO(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル長さ(m)25
防錆タブレット コアパックタブレット コーテック防錆タブレット コアパックタブレットコーテック
6,998税込7,698
1袋(100錠)
当日出荷
防錆容積により必要数量を入れる。
容積(防錆)7L
二次元コードリーダー デンソーウェーブ二次元コードリーダーデンソーウェーブ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)タイプLEDマーカタイプ角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)防塵・防滴JP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
キャリーハンドル 8350 25枚積層 3M(スリーエム)キャリーハンドル 8350 25枚積層3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(25枚)
当日出荷
両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。 繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。
トラスコ品番819-2640材質基材:ポリプロピレン、補強材:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系質量(g)85寸法(縦×横)(mm)35×584取手35×280
FKK 細幅ストレッチ まくんです 1.5インチ紙管 100mmX25 FKK(富士工業)FKK 細幅ストレッチ まくんです 1.5インチ紙管 100mmX25FKK(富士工業)
10,980税込12,078
1セット(12巻)
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に材質ポリエチレン
PS スターシールポリ PackStyle(パックスタイル)PS スターシールポリPackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)
469税込516
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
レタス/キャベツ1玉。売り場を隠さないコンパクトな形状。展開時、540x360mm(No.17~18)と大きくなります。4色展開で部門ごとの使い分けが可能です。4つ折りになっているので、切り取った後大きく展開します
注意シリーズ カモ井加工紙注意シリーズカモ井加工紙
669税込736
1セット(3巻)
当日出荷
遠くからも目立って安心です。 糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。 簡単に貼れて剥がせる優れものです。 驚きの低価格です。
仕様手で切断可能材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系引張強度(N/15mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
紙ひも 白 #10号 まつうら工業紙ひも 白 #10号まつうら工業
599税込659
1個
当日出荷
再生紙100%で地球環境に優しい
グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
38mm アジャスター(プラスチック製) エスコ38mm アジャスター(プラスチック製)エスコ(3件のレビュー)
250税込275
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA628RK-38材質プラスチック寸法(mm)48×32×7適合バンド幅(mm)38
30mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ30mm アジャスター(プラスチック製・5個)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RK-30材質プラスチック寸法(mm)38×28×6適合バンド幅(mm)30
25mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ25mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)36×62×8適合バンド幅(mm)25回転角度(°)90(片側:45)
開梱用カッター(セーフティーガード付) エスコ開梱用カッター(セーフティーガード付)エスコ
3,450税込3,795
1個
当日出荷
開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1エスコ品番EA589CW-10幅(mm)グリップ:25寸法(mm)205×60×10材質(本体)プラスチック質量(g)67刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃EA589CW-12
ラップメイト(大粒プチ) ユタカメイクラップメイト(大粒プチ)ユタカメイク(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。
用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3512クリア質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーポリ袋(0.02mm厚) 大洋社ヨーポリ袋(0.02mm厚)大洋社(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1包(2000枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PPわら縄 宮島化学工業PPわら縄宮島化学工業
939税込1,033
1巻
当日出荷
二本より溶着ロープ玉縄に似せた自然な色合い
ダンボールロック 5個 ベロスダンボールロック 5個ベロス(3件のレビュー)
429税込472
1パック(5個)
当日出荷
形状その他
smart PEレコード巻テープ 宮島化学工業smart PEレコード巻テープ宮島化学工業
499税込549
1巻
翌々日出荷
PPに比べて紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーバリエーション。
PC-300用部品 富士インパルスPC-300用部品富士インパルス(1件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
適合本体PC-300部品名称PCカッターブレード
クリアパック フタなし #40 カクケイクリアパック フタなし #40カクケイ
169税込186
1パック(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
ダイヤストレッチフィルム 6ミクロン 司化成ダイヤストレッチフィルム 6ミクロン司化成(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷
最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。 薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。トラスコ品番498-6300材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76質量(kg/巻)約2.8
卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ) SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ)SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
種別替ヒーター
面タッチ結束バンド まつうら工業面タッチ結束バンドまつうら工業(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から10日以内出荷
面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク
材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタールタイプバックル付き
コイル封函機針 タチカワコイル封函機針タチカワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ダンボールケース封函仕様1巻1000本材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
しめしめ60 2スペアクリップ黒 仁礼工業しめしめ60 2スペアクリップ黒仁礼工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(100個)
当日出荷
仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本)トラスコ品番815-7677材質66ナイロン質量(g)92.5タイプ耐候性適合ベルト幅(mm)6
PP紐 ワンパック HEIKOPP紐 ワンパックHEIKO
558税込614
1巻
当日出荷
ポリプロピレンを延伸して作られた、ソフトな梱包用の紐です。
用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード001000101
荷造り紐 PSロープ 3Φ×100m ユタカメイク荷造り紐 PSロープ 3Φ×100mユタカメイク
799税込879
1本
当日出荷
トラスコ品番828-0808RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイクポリエステルロープ ドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープドラム巻 ユタカメイククレモナロープドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(200m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルロープ万能パック 12Φ×20m コウハク ユタカメイクアクリルロープ万能パック 12Φ×20m コウハクユタカメイク(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番829-1521RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型マジックバンドストラップS 150mm ブラック ユタカメイク超薄型マジックバンドストラップS 150mm ブラックユタカメイク
319税込351
1袋(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです
用途コードやケーブルの束ね、結束にトラスコ品番828-0510RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Wフルート) タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Wフルート)タマパック(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
デリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中 パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封全面糊 透明 英語版納品書在中パピルスカンパニー
1,398税込1,538
1束(100枚)
当日出荷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。英語で納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン表示内容透明 PACKING LIST ENCLOSEDRoHS指令(10物質対応)対応
超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波ホッチキス キュッパ朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド SSストラップ 積水樹脂PPバンド SSストラップ積水樹脂(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から3日以内出荷
国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に厚さ(mm)0.58質量(kg)9内径(Φmm)200紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下
ニューラックT型 もりや産業ニューラックT型もりや産業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)
当日出荷
差込部をグリップに対し角度を付けているのが特長です。これにより使わない時はフラットになり、ケースの美観を損ねません。
用途中・軽量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。材質ポリエチレン

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品