梱包用品 :「アジャスター」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途平バンド用金具。 材質鉄(三価黒クロメート) 質量(g)7.5 外寸(mm)40.2×21.2 適合バンド幅(mm)25 入数(個)5 線径(mm)3
1個(5個)
245 税込270
翌日出荷

エスコ品番EA628RK-25 材質プラスチック 寸法(mm)32×25×6 適合バンド幅(mm)25
1個
170 税込187
当日出荷

用途平バンド用金具。 材質鉄(三価黒クロメート) 質量(g)6.4 外寸(mm)33×20.2 適合バンド幅(mm)20 入数(個)5 線径(mm)3
1個(5個)
210 税込231
翌日出荷

エスコ品番EA628RK-38 材質プラスチック 寸法(mm)48×32×7 適合バンド幅(mm)38
1セット(5個)
280 税込308
当日出荷

エスコ品番EA628RK-50 材質プラスチック 寸法(mm)61×40×8 適合バンド幅(mm)48
1個
355 税込391
当日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)33.3×28.7 質量(g)15.2 線径(Φmm)3.5 内形寸法(mm)22×21 板厚(mm)3.5 適合バンド幅(mm)20 アズワン品番64-7903-55
1個
265 税込292
翌日出荷

材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)32×30 適合バンド幅(mm)25 アズワン品番64-2252-27
1個
145 税込160
翌日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)55.1×35 質量(g)33.3 線径(Φmm)4 内形寸法(mm)40×27 板厚(mm)4 適合バンド幅(mm)38 アズワン品番64-7903-58
1個
475 税込523
翌日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)44.2×34.5 質量(g)26.6 線径(Φmm)4 内形寸法(mm)31×26 板厚(mm)4 適合バンド幅(mm)30 アズワン品番64-7903-57
1個
345 税込380
翌日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)38.4×32.9 質量(g)18.2 線径(Φmm)3.5 内形寸法(mm)26×25 板厚(mm)3.5 適合バンド幅(mm)25 アズワン品番64-7903-56
1個
280 税込308
翌日出荷

材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)27×30 適合バンド幅(mm)20 アズワン品番64-2252-26
1個
145 税込160
翌日出荷

エスコ品番EA628RK-20 材質プラスチック 寸法(mm)27×22×6 適合バンド幅(mm)20
1個
155 税込171
当日出荷

エスコ品番EA628RM-25 材質プラスチック 寸法(mm)35×44×9 適合バンド幅(mm)25
1個
195 税込215
当日出荷

エスコ品番EA628RM-20 材質プラスチック 寸法(mm)30×44×9 適合バンド幅(mm)20
1個
180 税込198
当日出荷

エスコ品番EA628RK-30 材質プラスチック 寸法(mm)38×28×6 適合バンド幅(mm)30
1個
185 税込204
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-538 寸法(mm)55.5×29.5 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)17.4 線径(Φmm)4 適合バンド幅(mm)38
1個
340 税込374
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-430 寸法(mm)39.1×29.1 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)11 板厚(mm)2 適合バンド幅(mm)30
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA628RM-38 材質プラスチック 寸法(mm)49×55×11 適合バンド幅(mm)38
1個
310 税込341
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-525 寸法(mm)40.2×21.2 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)7.5 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)25
1個
210 税込231
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-520 寸法(mm)33×20.2 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)6.4 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)20
1個
190 税込209
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-530 寸法(mm)45.3×22.8 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)8.4 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)30
1個
235 税込259
当日出荷

エスコ品番EA628RM-30 材質プラスチック 寸法(mm)40×47×10 適合バンド幅(mm)30
1個
210 税込231
翌日出荷

本体脚部の部品
質量(g)130 外径×高さH(Φmm×mm)40×50 対応SE-SBTA132/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W EL/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132 アズワン品番62-9114-62 構成部品樹脂部品
1個
529 税込582
7日以内出荷

バックルとアジャスターがセットになっていますので引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
用途手締め専用ベルト 幅(mm)25 長さ(m)1.8
1本
419 税込461
当日出荷

仕様両端にアジャスター機能付き 材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)29×55 適合バンド幅(mm)20
1セット(5個)
425 税込468
当日出荷

仕様両端にアジャスター機能付き 材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)35×66 適合バンド幅(mm)25
1袋(5個)
510 税込561
当日出荷

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120 スキャンレートMAX200 スキャン/秒
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様両端にアジャスター機能付き 材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)46×79 適合バンド幅(mm)38
1個
865 税込952
翌日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル
1個
200 税込220
当日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル
1個
235 税込259
翌日出荷

仕様両端にアジャスター機能付き 材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)60×83 適合バンド幅(mm)50
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル
1個
200 税込220
翌日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル
1個
215 税込237
当日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル 幅(mm)20 OD(オリーブドラブ)
1個
200 税込220
翌日出荷

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。 低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。 USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。 QRコード漢字出力対応。 オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。 設定ツールによりPCから簡単設定可能。 読み取ったデータの編集機能有り。 使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。 安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 入力電圧(V)DC5±10% 光源白色LED 速度【走査】毎秒60スキャン 保証期間1年 周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC 静電気耐力±8KV接触/±15KV気中 キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster) コントラスト【印刷】最低30% 動作電流(mA)50/280 インジケータ【読取】ビープ音とLED 動作温度範囲(℃)0~50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160 読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル
1個
660 税込726
翌日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル
1個
275 税込303
翌日出荷

繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個) 材質ポリエステル
1個
255 税込281
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります