梱包用品 :「Micro b」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。 アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
MS852B 新エンジン搭載モデル MS852-Aシリーズ unitechMS852B 新エンジン搭載モデル MS852-Aシリーズunitech
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ほとんどの1D/2Dバーコード読取をサポート携帯電話/スマートフォン画面を含む、損傷したまたは印刷が不十分なバーコードの読み取りもサポートBluetooth デュアルモードテクノジー (Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDRに両対応,クラス 1)最大100メートルの無線通信(見通し範囲内)完全充電後最大40時間のバッテリ駆動頑丈な設計 : IP42 および 2.1m 耐落下自動 Bluetooth ペアリング/クレードルで自動的にトリガモードとプレゼンテーションモードを切り替えホスト機(PC)にBluetoothが非搭載でも接続可能(クレードル使用時)1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載
MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 unitechMS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続unitech
109,800税込120,780
1個
当日出荷
MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280 x 800 グローバルシャッター照準655nm照明ハイパーレッド:660nmバッテリー充電式および交換可能なバッテリパックメモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用コントラスト比印刷(PCS):25%相対湿度95% 結露ないこと解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット充電時間(時間)6.5以下動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモードバッテリー容量(mAh)2850照度(Lux)107693プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモードインジケータLED, ビーパー, バイブレータ通信距離(m)100( 見通し)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)2次元バーコードリーダー (USB)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応オプトエレクトロニクス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接)ホワイト質量(g)約60出力Bluetooth Power Class2角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh)読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9°焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離)キー方式2キ-: トリガ、ファンクション保存温度範囲(℃)-20~60LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)画素数【読取】30万画素動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結)通信距離(m)約10動作温度範囲(℃)-10~50給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)読取方式VGACMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結)対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HIDUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90保証期間1年間入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)エフケイシステム
32,980税込36,278
1個
当日出荷
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダーunitech
59,980税込65,978
1個
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ質量(g)213寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル照準655nmレーザー(赤色十字)消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6照明ハイパーレッド 660nm LEDインターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポートコード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDバッテリーリチウムイオン電池相対湿度95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電まで約7バッテリー容量(mAh)2850キートリガスイッチRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)インジケータLED&ビープ音&バイブレーター通信距離(m)見通し10動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―動作電圧(V)DC3~5ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信駆動時間(時間)連続15
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywellワイヤレス 2次元 バーコードリーダーhoneywell
85,980税込94,578
1式
当日出荷から6日以内出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダーエフケイシステム
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド材質ABS プラスチック質量(g)145(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式120fpsインジケータビープ音 /LED/バイブレーション対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー USBモデルZebra Technologies
36,980税込40,678
1本
当日出荷
DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm対応コード二次元バーコード動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65読取方式イメージャ方式イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
データコレクター KoamTacデータコレクターKoamTac
75,980税込83,578
1式
当日出荷
高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ読取(mm)46~246(Code39)バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh)湿度範囲5%~95%(結露なきこと)メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)保証期間1年間(ケーブルを除く)使用CPUARM7、32bits防塵・防滴IP65安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006動作温度(℃)-10~50OS専用OS保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル)BUSICOM(ビジコム)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
BC-NL2200U3 TypeCモデル 1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、 省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(2m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダーアズワン品番65-5536-06
モバイル二次元コードリーダー Zebra Technologiesモバイル二次元コードリーダーZebra Technologies(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高機能なBluetooth搭載 モバイル二次元コードリーダー高性能スキャナモジュール搭載 汚れて破損した、シワが寄った、コントラストが弱い、光沢のあるラベル携帯電話の薄暗いディスプレイに表示された等、印刷状態の悪い二次元コードバーコードの読取に最適 プログラマブルボタンにより読取モードを簡単に切り替え オプションの専用充電 通信クレードルで充電市販のQiワイヤレス充電パッドによりワイヤレス充電可能(専用クレードルよりも充電時間が長くなります) NFC対応の端末であればタップするだけでペアリング完了豊富な読取設定、密集した複数のバーコードの一括読取や狙い読取に対応 18時間連続動作の長時間稼働 BluetoothVer5(SPP/HID)対応 落下1.5mの高耐久性能 バッチモードにより内蔵メモリにデータを蓄積可能
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様スキュー許容範囲:±60°/ピッチ許容範囲:±60°/回転許容範囲:0~360°/最小エレメント解像度:Code 39 - 5.0 mil規格RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006湿度(%RH)5~95(結露なきこと)光源照準パターン/円形525nmトゥルーグリーンLED、照明/暖白色LED準拠規格環境EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018、電気安全規格IEC 62368-1 (Ed.2)EN 62368-1:2014/AC:2015、LED安全規格IEC 62471:2006 (Ed.1.0)/EN 62471:2008 (LED)、EMI/RFI EN 55032:2015/AC:2016 (Class B)/EN 55035:2017/EN 61000-3-2:2014 (Class A)/EN 61000-3-3:2013/47 CFR Part 15、Subpart B、Class Bバッテリーリチウムポリマーバッテリ(735mAh)充電時間標準USB/6時間、BC1.2 USB/3時間保証期間3年間視野角45°防塵防水性能IP65動作時間18時間/スキャン回数13,000回梱包内容本体、バッテリ(充電器別売)保管温度(℃)-40~70コントラスト20%の最小反射距離無線Bluetooth 5.0 Class 1(100m)、Class 2(10m)プロファイルSPP/HID動作温度範囲(℃)0~50イメージセンサー1280 x 960ピクセル
DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー RS232CモデルZebra Technologies
39,980税込43,978
1本
当日出荷
DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
コードレスエリアイメージャUSBセット ウェルコムデザインコードレスエリアイメージャUSBセットウェルコムデザイン
42,980税込47,278
1個
当日出荷
640 × 480ピクセルセンサの高性能リニアイメージャ搭載。コードレスエリアイメージャUSBセット。
インターフェースUSB(HID/VCOM)BluetoothBluetooth 5.0対応コード(一次元コード)UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32/ Italian Pharmacode, Code 128, CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite Component A/B/C(二次元コード)PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―
2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデルhoneywell
45,980税込50,578
1式
当日出荷
メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
DS8108二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra TechnologiesDS8108二次元バーコードリーダー USBモデルZebra Technologies
79,980税込87,978
1本
当日出荷
DS8108-USBR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる) 難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など 従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。 複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。 Digimarc Barcode読み取り対応。 優れたスキャン範囲:最大 61 cm のスキャン範囲、高解像度のイメージングセンサ、明るい「照準スポット」により読取速度が向上します。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み温度(℃)(充電)0~40湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°センサー(画像)1280×960ピクセル対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI照明645nm(赤色LED)解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil保証期間5年間視野角(水平)48°× (垂直)37°防塵・防滴IP42光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3保管温度範囲(℃)-40~70強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクスインジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ動作温度範囲(℃)0~50
AirScan Jacket ジャケットリーダキャンペーンセット ウェルコムデザインAirScan Jacket ジャケットリーダキャンペーンセットウェルコムデザイン
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
インターフェースBluetooth対応コード●一次元コード(バーコード):UPC/EAN/JAN、コード128, GS1-128、コード39、コーダバー(NW7)、インターリーブド25 ●二次元コード(QRなど):QR コード、マイクロQR コード、PDF417、Micro PDF417、DataMatrix、Aztecコード ●GS1 Databar:GS1 Databar 14、GS1 Databar 14 Stacked、GS1 Databar Expanded、GS1 Databar Expanded Stacked、GS1 Databar Limited、GS1 Composite A、GS1 Composite B、GS1 Composite C商品タイプスマートフォン装着型
ハンディコードリーダ omron(オムロン)ハンディコードリーダomron(オムロン)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデルunitech
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
5306843 honeywell5306843honeywell
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。1280x800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
質量(g)160読取高分解能(HD)防塵・防滴IP41インターフェイスUSB対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、・Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、・PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix・QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite・郵便カスタマコード、Postnet(US)、PlanetCode、BPO 4State、・Canadian 4State、オランダポスト・OCR OCR-A、OCR-B動作温度範囲(℃)0~50商品タイプ有線
ワイヤレス2次元コードスキャナ cinoワイヤレス2次元コードスキャナcino
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
ワイヤレス2次元コードスキャナ cinoワイヤレス2次元コードスキャナcino
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、通信・充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
バーコードリーダー_2次元 サンワサプライバーコードリーダー_2次元サンワサプライ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
検品作業などに役立つ照合機能搭載マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)がなるようになっているので、バーコード間違いや類似商品との取り違いなどを防ぐことが出来ます。3つの照合モードで用途に応じた使い分けが可能です。1対1:マスターデータ登録→照合→次のバーコードをマスターとして登録→照合・・・とマスターデータを随時入れ替えます。1対多数:マスターデータ登録→照合→照合→照合と繰り返していく機能です多数対多数:複数のバーコードをマスターとして登録し、照合することが出来ます。※照合の履歴を保存して出力するこが可能です。握りやすい小型のハンディタイプ小型タイプで手にフィットしやすい形状をしています。日本語QRコードの出力に対応日本語QRコードの出力に対応しています※エンコードの種類、出力先のソフト等によっては対応しない場合があります。2次元、1次元のバーコードの読取りに対応。2次元ははQR,microQR,Datamatrixなどよく使われるものの読み取りに対応しています。1次元は物流などで使われるCODE39や一般的に使われるJANコードの読取りに対応しています。IP42の防水防塵性能搭載落下衝撃1.5m
電源(V)5DCコネクタ形状USB A保護等級IP42速度走査速度(スキャンスピード):60frame/s消費電流(mA)260(動作時)インターフェースUSB HID特性日本語QRコード対応、PCS値:30%@UPC/EAN100%対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, Matrix 2 of 5, ISBN, MSI, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, ParamecodeTelepen,Pharmacode,MSI,GS1 Databar(Omnidirectional,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional,Limited,Expanded,Expanded Stacked) 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, AztecCode, Micro PDF417Codablock F,Composite Code(CC-A,CC-B,CC-C)読取深度(mm)Code39(5mil):50-150、EAN13(13mil):30-280読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)60、(チルト)180読取方式CMOS1280×800
2次元ポケットスキャナ MARSON2次元ポケットスキャナMARSON
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
MT851は、1280 x 800 ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載した業務用のポケットスキャナです。従来のMT850に比べ、読取幅、読取角度、読取距離が拡大しています。大容量バッテリを搭載しており長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴 IP55、-10℃の動作温度、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。
用途屋外や医療現場で使用可能。性能耐落下:1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作質量(g)71外形寸法(mm)102mm(L) x 42.5mm(W) x 21.5mm(H)光源照明光 :白色LED照準光 :赤色LED分解能(mm)Code39 0.076 、JAN/UPC 0.33 、QRCode 分解能 0.38防塵・防滴IP55Bluetoothインタフェース(HID、SPP):USB-C (HID, VCP)対応コードJAN/EAN-8/13, UPC-A/E, Interleaved 2of5(ITF), Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Matrix 2of5, UK Plessey, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code11, Code32,QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, AztecCode, GS1 Composite Code CC-A/CC-B/C動作温度範囲(℃)-10~+40
OPH-5000専用充電器 OPTICONOPH-5000専用充電器OPTICON
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
OPH-5000専用の無接点給電を用いた充電クレードルです。無接点給電方式を採用し、汚れなどによる接触不良がありません。電極が露出せず、安全にご使用頂けます。
その他【落下】高さ75cmからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、正常に動作すること。質量(g)約85外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×70×82.7電源動作電圧:4.5V~5.5V、動作電流:2.0A 未満 2.5W 供給時に1.0A 未満、待機電流:25mA 未満、コネクタ:DC ジャック、Micro USB BRoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダー サンワダイレクトバーコードリーダーサンワダイレクト
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダー QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応 液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができる 本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます スマートフォンやタブレットとの接続も可能です
仕様走査速度:30 frame / sec PCS値:0.3min 動作目安:10000回セット内容延長ケーブルx1(ケーブル長さ:約1250mm)ストラップx1USDBドングル×1適合規格Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート)コネクタ形状コードリーダー本体:mini B対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種光源White LEDAiming LED : Red LED動作温湿度範囲0~50℃/5~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/5%~95%(結露なきこと)消費電流350mA通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。読取深度(mm)Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。
1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセットhoneywell
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル unitechHT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデルunitech
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。 最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。 落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。 数字キーと10個のファンクションキー付。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)195×72×34質量(g)395(バッテリ重量含む)センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサーメモリー4GB RAM/64GB Flash相対湿度5%~95%(結露無いこと)防塵防水性能IIP67およびIP65保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)充電時間(時間)約5(満充電まで)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-MarkBluetoothBluetooth 5.1インジケータLED、スピーカー、バイブレーター対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)動作温度範囲(℃)-20~50商品タイプモバイルコンピュータ落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)温度範囲(℃)充電:0~45メモリー容量4GB RAM / 64GB Flashディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)OSAndroid 10、GMS 認定済みワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)言語表示日本語を含む多言語タッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付きカメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付きGPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLinkI/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート
電源コード (アース付きメガネ型) 1.5m unitech電源コード (アース付きメガネ型) 1.5munitech
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
RT112シリーズ、SL220シリーズ同梱のACアダプタに適合する電源コードです。上記モデルへの充電時にはこちらの電源コードのご利用を強くお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28 (Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度400nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースI/O:USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2 (ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)メモリー6GB RAM / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)動作湿度(%)相対湿度:5 ~ 95 (結露ないこと)バッテリー容量(mAh)メイン:8800 (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2インジケータLED:LED, バイブレーター動作温度範囲(℃)動作温度範囲:-20~55、保存温度範囲:-40~70カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)落下衝撃(m)1.5 、MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
DS8178ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット USBモデル Zebra TechnologiesDS8178ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット USBモデルZebra Technologies
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
DS8178SR-USBR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇るワイヤレス二次元バーコードリーダーのクレードル付きUSB接続モデルです。 高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる) 難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。 複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。 Digimarc Barcode読み取り対応。優れたスキャン範囲:最大61cmのスキャン範囲、高解像度のイメージングセンサ、明るい「照準スポット」により読取速度が向上します。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済みセット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル、ACアダプタ (100-240V)出力12VDC、4.16A、DCケーブル、3P ACケーブル温度(℃)(充電)0~40湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°センサー(画像)1280×960ピクセル対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI照明645nm赤色LED解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil保証期間3年間視野角48°(水平)× 37°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)安全規格【電気的安全性】EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013、IEC 60950-1 2ed + A1 + A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【LED】IEC 62471、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【高調波電流放射】EN 61000-3-2動作時間83時間(設定条件有り)バッテリー容量(mAh)2500(リチウムイオンPower Precision+バッテリ)環境RoHS EN 50581保管温度範囲(℃)-40~70強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差特性【スキャン回数】65000回(1スキャン/秒)、【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、IPM、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス無線Bluetooth バージョンョン4.0 BLE付きインジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ動作温度範囲(℃)0~50
EA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタ ユニテックEA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタユニテック
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、GMS 認証取得済のAndroid 11 OSオールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマーアズワン品番65-5535-95

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品