カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(1)
        • ロープ、ヒモ(13)
        • 輪ゴム・ゴムバンド(16)

梱包用品 :「N's Band」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モビロンバンド 日清紡モビロンバンド日清紡(2件のレビュー)
429税込472
1袋(370本)ほか
当日出荷
天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・白)日清紡(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1135本)ほか
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
モビロンバンドカラーバンド(青) 日清紡モビロンバンドカラーバンド(青)日清紡(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(1135本)
当日出荷
トラスコ品番356-3766質量(g)100
オーバンドシリコーンバンド クレアス 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス共和[輪ゴム・ゴムバンド]
6,598税込7,258
1袋(1640本)
当日出荷から翌々日出荷
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)日清紡(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1135本)ほか
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
ゴムバンド カラーバンド セメダインゴムバンド カラーバンドセメダイン
179税込197
1個
当日出荷
透明なケース入りで、グリーン·イエロー·ピンク3色のカラフルなゴムバンドです。 30g(約150本)と中身もたっぷりで、使い方もいろいろです。
材質天然ゴムカラー折径(mm)60切り幅(mm)1入数約100本
オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド100g箱共和[輪ゴム・ゴムバンド](56件のレビュー)
249税込274
1箱
当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
結束バンドリング TRUSCO結束バンドリングTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
オーバンド500g袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド500g袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性オーバンド#260 共和[輪ゴム・ゴムバンド]耐候性オーバンド#260共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋
当日出荷
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263セット内容約1400本入材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1内径(Φmm)63.5番手#260折径(mm)100切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]ハイバンド(輪ゴム)クラウン[事務用品](10件のレビュー)
249税込274
1箱(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴムアメ色
輪ゴム ユタカメイク輪ゴムユタカメイク(25件のレビュー)
138税込152
1パック(10本)ほか
当日出荷
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束材質天然ゴム包装形態袋入RoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコモビロンバンド(洗浄タイプ)エスコ
420税込462
1箱(370本)ほか
翌日出荷
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋ほか
当日出荷から32日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
カラーバンド #16 HEIKOカラーバンド #16HEIKO(5件のレビュー)
239税込263
1個(200本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ご家庭で使い勝手のよいコンパクトなケース入りです。 ノベルティとしても。 約200本入り。 ピンク・グリーン・イエロー・バイオレットの4色のアソートです。
材質天然ゴム切り幅(mm)1.1メーカー商品コード003499801
スリーバンド カラーゴム オカモト[安全靴・作業靴]スリーバンド カラーゴムオカモト[安全靴・作業靴](5件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(500g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。
厚さ(mm)1.1番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(100個)
7日以内出荷
ULRT シリーズ再利用可能ケーブルタイ簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4460アズワン品番65-7373-12
結束バンド 225mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 225mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(50個)
7日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:705-6375アズワン品番65-7478-66
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9227アズワン品番65-7373-11
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832アズワン品番65-7473-80
結束バンド 225mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 225mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋(50個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:359-8190アズワン品番65-7463-79
結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:192-5180アズワン品番65-7471-85
結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7369-98
結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 102 mm、長さは 362 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14S●引張強度:670N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2610アズワン品番65-7471-38
結束バンド 681mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 681mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
56,980税込62,678
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT27S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 203 mm、長さは 68 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:681mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27S●引張強度:670N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:255-2632アズワン品番65-7472-12
結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
55,980税込61,578
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33S●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mmアズワン品番65-7415-83
結束バンド 521mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
48,980税込53,878
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ
仕様●長さ:521mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20S●引張強度:670N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:255-2626アズワン品番65-7466-47
結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellermann Tytonボールロック付きケーブルタイボールロック付きケーブルタイは、高い強度、信頼性、及び耐火性が重視される用途に最適です。材質: ステンレススチール304 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学抵抗 耐磁性 高い耐熱性 不燃用途:機械製造 化学産業 石油プラットフォーム 公共交通機関 造船 鉱業 装置の構成 劇場や展示ホールの固定照明
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8S●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:255-2604アズワン品番65-7466-55
結束バンド 127mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 127mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT5S シリーズ黒色ケーブルタイは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドルの直径は 25 mm、長さは 127 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:127mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT5S●引張強度:670N●最大バンドル直径:25mm●コード番号:255-2597アズワン品番65-7466-56
ハンディ式バンド結束機  タッチパネル式 KYM機械商事ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式KYM機械商事
419,800税込461,780
1台
22日以内出荷
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品