切断機用カッター(チップソー) :「制音」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
110(1)
125(2)
147(1)
160(1)
165(1)
180(1)
190(1)
国産品なので高精度 便利な切深メモリ付きです。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
特殊V研磨加工により直進性に優れ軽切削感します。
再研磨可能(中国製安価タイプは不可)です。
用途窯業系サイディング用
適合材窯業系サイディング
内径(mm)20
刃厚(mm)1.6
刃数8P
材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ
薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。
良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。
鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
強靭なボディーでブレにくいです。
スクイ角23°により『軽切削感』です。
『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。