切断機用カッター(チップソー) :「安全用」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(18)
110(6)
125(25)
135(3)
147(4)
160(6)
165(7)
180(16)
185(3)
190(3)
外径(Φmm)をもっと見る
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック 穴径(Φmm)20 仕様金属サイディング専用 適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材金属サイディング 切断能力(mm)鉄板1.2
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 動画あり
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ 動画あり
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20 刃厚(mm)1.3
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20 刃厚(mm)1.1 適合材木工
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20 適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ 適合材木工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など) 刃形BC 適合材アルミ
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー モトユキ 動画あり
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。 薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。 刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合機種集じん・防じんマルノコ 本体厚さ(mm)1.0 適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど 刃型記号CB-n
1枚ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20 適合機種集じん・防じんマルノコ
1枚
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20 刃厚(mm)1.2
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
トラスコ品番296-3876 適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機 台厚(mm)1.4 鉄工切断可能厚さ(mm)10 刃型記号CB 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 動画あり
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業 タイプ交互刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 動画あり
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に タイプ5本組刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソー モトユキ 動画あり
モトユキチップソー
仕様フッ素樹脂コーティング 材質超硬/工具鋼 穴径(Φmm)20
1個(1枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GTS-C-150-10 ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用) モトユキ 動画あり
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。 トラスコ品番195-3244 適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ 材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ 刃数10枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)1 刃厚(mm)1.4 適合材サイディング 外径(mm)150 穴径(mm)20
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋 仕様サーメットチップ、切込制限ガード 適合材
1枚ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モトユキチップソー
仕様フッ素樹脂コーティング 材質超硬/工具鋼 穴径(Φmm)20
1個
2,980 税込3,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。 トラスコ品番362-5916 適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数42枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。 トラスコ品番786-6399 適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など) 刃形交互刃 本体厚さ(mm)1.4 最高使用回転速度(min-1)5500
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷

板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック 内径(Φmm)20 仕様板金用 適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック 切断能力(mm)鉄板1.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります