切断機用カッター(チップソー) :「瓦用」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
110(2)
125(4)
150(3)
160(2)
180(2)
216(1)
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。
薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。
刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。
天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合機種集じん・防じんマルノコ
本体厚さ(mm)1.0
適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
切断能力(mm)-
適合材窯業サイディングボード
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。
トラスコ品番244-5167
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
刃数18枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.4
適合材サイディング
外径(mm)150
穴径(mm)20
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
刃型記号CB-n
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。
トラスコ品番195-3254
適合機種充電マルノコ
刃数60枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)1
刃厚(mm)1.3
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。
高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
切断能力(mm)鉄鋼1.2
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。