「外径(Φmm)」から絞り込む
チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)モトユキ翌日出荷
極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズモトユキ翌日出荷から翌々日出荷
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業タイプ交互刃
超硬質石膏ボード用チップソーモトユキ当日出荷から翌日出荷
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソーモトユキ(2件のレビュー)当日出荷
スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
ページ: 1/ 3