切断機用カッター(チップソー) :「scm ネジ」の検索結果

切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HLT-165 グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応) モトユキ 動画あり
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途鉄鋼用。 外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 歯数40 適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A) 刃形交換刃 本体厚さ(mm)1.1 適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼 最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
6,798 税込7,478
欠品中

『切断』には他にこんなカテゴリがあります