9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(3)
255(1)
305(3)
355(2)
405(1)
FHR-180 ドラドR ヤナセ(柳瀬) 動画あり
切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。 適合材鉄・ステンレス 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.4 トラスコ品番438-7767 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下 台厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。 トラスコ品番256-5283 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数36 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
4,598 税込5,058
翌日出荷

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。 刃数80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5600 切断能力(mm)アルミパイプΦ60 刃厚(mm)2.5 材質(チップ)超硬合金 外径(mm)255 穴径(mm)25.4
1枚
27,980 税込30,778
3日以内出荷

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。 刃数100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 切断能力(mm)アルミパイプΦ100 刃厚(mm)3 材質(チップ)超硬合金 外径(mm)355 穴径(mm)25.4
1枚
41,980 税込46,178
3日以内出荷

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。 刃数100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700 切断能力(mm)アルミパイプΦ75 刃厚(mm)2 材質(チップ)超硬合金 外径(mm)305 穴径(mm)25.4
1枚
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1枚
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。 刃数100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 切断能力(mm)アルミパイプΦ125 刃厚(mm)3.1 材質(チップ)超硬合金 外径(mm)405 穴径(mm)25.4
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります