切断機用カッター(チップソー) :「ステンレス 研磨」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
110(1)
125(2)
150(1)
160(1)
180(1)
185(1)
305(1)
黒タフ 鉄ステンレス用 SK11 動画あり
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。 材質(刃)刃先:超硬
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

150X1.2X60P 黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11 動画あり
特殊配合サーメットチップと薄刃1.2mmが最適な切断を実現します。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。 レーザースリット入で低騒音・低振動です。 薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
用途充電丸鋸用ステンレス・鉄兼用チップソー。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 適合材金属
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。 材質刃先:サーメット、台金:鉄 刃数42P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃幅(mm)1.4 適合材金属 外径(mm)185 内径(mm)20
1枚
7,098 税込7,808
翌々日出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります