「外径(Φmm)」から絞り込む
110(1)
147(2)
165(2)
190(2)
薄刃仕様で軽く切れ美しく、ハゼに強く長寿命です。刃厚1.4mmの薄刃仕様で切断面が美しいです。
亜鉛メッキ鋼板やスーパーダイマ鋼板、ガルバリウム鋼板の切断にも使用できます。特殊配合サーメットチップを採用しています。切断面のきれいさと寿命を両立しています。
用途スパイラルダクトの切断専用110mmチップソー。
適合機種防塵カッター110mm
材質(チップ)特殊配合サーメット
最高回転速度(min-1)13000
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材、化粧合板等の切断作業。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
材質(本体)SK-5
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材の切断作業。
材質(本体)SK-5
山数52
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。