「外径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
125(5)
150(1)
165(1)
石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。
適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸
充電電圧(V)12~40
内径(mm)20
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断
適合材石膏ボードや強化石こうボード
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
材質刃先:超硬、台金:鉄
高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。
用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。
薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。
用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
適合材サイディング
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用
台厚(mm)0.8
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。