「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(2)
160(1)
180(3)
216(1)
255(1)
305(2)
355(2)
405(1)
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
切断能力(mm)ステンレス6
2018年トラスコ掲載ページ5 0774
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
穴径(Φmm)20.0
材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)アルミニウム3
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)
仕様紙箱入。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
2018年トラスコ掲載ページ5 0776
建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)鉄鋼1.2
長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。
トラスコ品番160-6381
刃数44
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
刃厚(mm)1.7
適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材
外径(mm)180
穴径(mm)20
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。