溶接棒 (5) TIG溶接棒 (10) カテゴリ: 溶接用品ブランド: 日本ウェルディングロッドすべて解除
アルミTIG溶加棒(A5183) 日本ウェルディングロッド 3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 Al-Mg-Mn合金用 長さ(mm) 1000 色 (端面)青 JIS規格 Z3232 A5183-BY AWS規格 A5.10 R5183 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミTIG溶加棒(A1100) 日本ウェルディングロッド 3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 純Al用 長さ(mm) 1000 色 (端面)赤 JIS規格 Z3232 A1100-BY AWS規格 A5.10 R1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド 8日以内出荷 から 9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途 SUS304L 適合 SUS304・304L 識別色 端面/赤
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 当日出荷 から 8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途 SUS304、304L 長さ(mm) 1000 0.2%耐力(MPa) 403 適合 SUS304・304L 伸び(%) 46 引張強度(MPa) 576 RoHS指令(10物質対応) 対応 識別色 端面/赤
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッド 当日出荷 から 9日以内出荷
用途 Al-Si合金用 長さ(mm) 1000 仕様 Al-Si合金用 色 橙 JIS規格 Z 3232 A4043-BY AWS規格 A5.10 R 4043 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 8日以内出荷 から 9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途 SUS316 長さ(mm) 1000 JIS規格 Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L) 伸び(%) 48 引張強度(MPa) 610 AWS規格 A5.9 ER316L 識別色 端面/白 適合 SUS316 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド 8日以内出荷 から 9日以内出荷
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、
ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷 から 9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途 SUS309S、異材継手用 適合 SUS309・異母材用 識別色 端面/黒
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド (4件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。
溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途 SUS304 適合 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 識別色 端面/黄
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 23,980税込 ¥ 26,378特価
1箱(5kg)
当日出荷 から 8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途 SUS316、316L 棒長(mm) 1000 適合 SUS316・316L JIS規格 Z3321 YS316L 伸び(%) 45(一例) 引張強度(MPa) 586(一例) AWS規格 A5.9 ER316L 識別色 端面/緑 0.2%耐力(MPa) 464(一例)
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッド (8件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。
Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途 Al-Mg合金用 長さ(mm) 1000 JIS規格 Z 3232 A 5356-BY AWS規格 A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途 SUS309S・異材溶接用 長さ(mm) 1000 伸び(%) 44 引張強度(MPa) 581 0.2%耐力(MPa) 433 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 4日以内出荷 から 8日以内出荷
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途 SUS309S・異材溶接用 長さ(mm) 1000 伸び(%) 42 引張強度(MPa) 566 RoHS指令(10物質対応) 対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります