溶接用品 :「tig 溶加棒」の検索結果
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
棒長(mm)1000
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。
Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用
長さ(mm)1000
JIS規格Z 3232 A 5356-BY
AWS規格A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316
長さ(mm)1000
JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)
伸び(%)48
引張強度(MPa)610
AWS規格A5.9 ER316L
識別色端面/白
適合SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
長さ(mm)1000
伸び(%)44
引張強度(MPa)581
識別色端面/黒
0.2%耐力(MPa)433
適合SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Al-Si合金用
長さ(mm)1000
仕様Al-Si合金用
色橙
JIS規格Z 3232 A4043-BY
AWS規格A5.10 R 4043
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Al-Mg-Mn合金用
長さ(mm)1000
色(端面)青
JIS規格Z3232 A5183-BY
AWS規格A5.10 R5183
RoHS指令(10物質対応)対応
用途純Al用
長さ(mm)1000
色(端面)赤
JIS規格Z3232 A1100-BY
AWS規格A5.10 R1100
RoHS指令(10物質対応)対応
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L
長さ(mm)1000
0.2%耐力(MPa)403
適合SUS304・304L
伸び(%)46
引張強度(MPa)576
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/赤
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L
棒長(mm)1000
適合SUS316・316L
JIS規格Z3321 YS316L
伸び(%)45(一例)
引張強度(MPa)586(一例)
AWS規格A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/緑
0.2%耐力(MPa)464(一例)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。