200V専用ノンガス半自動溶接機IKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW)無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11~16速度(m/min)ワイヤー:1.5~14.0使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0適合材溶接可能素鉄・ステンレス本体質量(kg)16溶接板厚(mm)1.0~5.0外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)55
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷
フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)70
アークファンIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)翌々日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
銀ろう Φ1.6goot(太洋電機産業)税込¥2,748¥2,498
銀ろう Φ1.0goot(太洋電機産業)税込¥2,198¥1,998