2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISK-Li155A ポータブルバッテリー溶接機 LightARC IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告などの状態を把握できます。 作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定が可能で点付け作業に最適です。 無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします。 待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定できます。 充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスがスピーディーに行えます。 13.5kgと軽量モデルです。
付属品出力端子用絶縁カバー、端子ネジM8、M8ナット、ショルダーベルト 質量(kg)13.5(入力ケーブルを含む) 定格周波数(Hz)50/60(充電回路用) 定格入力電圧(V)100(充電回路用) 定格容量10Ah/528Wh 使用率(%)50(155A時) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330 溶接電流(A)20~155 機能電撃防止機能:25V以下ON/OFF切替可能 定格入力電流(A)8以下(充電回路用) 寿命サイクル寿命(放充電):約2000回 充電時間(時間)1未満(40分で80%) 無負荷電圧(V)52.8
1台
429,800 税込472,780
当日出荷

ISK-Li170A ポータブルバッテリー溶接機 LightARC IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告などの状態を把握できます。 作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定が可能で点付け作業に最適です。 無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします。 待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定できます。 充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスがスピーディーに行えます。 出力電流アップで使用率も向上しています。 18kgと軽量モデルです。
付属品出力端子用絶縁カバー、端子ネジM8、M8ナット、ショルダーベルト 質量(kg)18(入力ケーブル含む) 定格周波数(Hz)50/60(充電回路用) 定格入力電圧(V)100(充電回路用) 定格容量15Ah/792Wh 使用率(%)40 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330 溶接電流(A)20~170 機能電撃防止機能:25V以下ON/OFF切替可能 定格入力電流(A)8以下(充電回路用) 寿命サイクル寿命(放充電):約2000回 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)52.8
1台
509,800 税込560,780
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります