溶接用品 :「半自動」の検索結果

特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW セット内容電源本体のみ 質量(kg)68 制御方式IGBT インバーター式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810 定格入力(kVA)28 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC60~500 定格入力(kW)26.5 最高無負荷電圧(V)DC77 定格使用率 [10分周期] (%)100 溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング 端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
1台
809,800 税込890,780
4日以内出荷

適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
309,800 税込340,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 相数三相 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
709,800 税込780,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 質量(kg)148 電流(A)クレータ:60~500 電圧(V)クレータ:16~45 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 定格出力電流(A)60~500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 定格入力(kVA)31.9 相数三相 定格入力(kW)28.1 定格出力電圧(V)16~45 定格使用率 [10分周期] (%)60
1台
589,800 税込648,780
4日以内出荷

適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質) セット内容電源本体のみ 質量(kg)55 制御方式インバーター式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602 定格入力(kVA)19 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 電流調整範囲(A)(出力)DC30~400 定格入力(kW)17.5 最高無負荷電圧(V)DC84 定格出力電圧(V)DC38 定格使用率 [10分周期] (%)40 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め) 出力端子ディンゼ端子 メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
1台
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷

セット内容電源本体のみ 定格周波数(Hz)50/60共用 相数三相 定格使用率 [10分周期] (%)60
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 定格周波数(Hz)50/60(兼用) 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 相数三相
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ セット内容電源本体のみ 質量(kg)71 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820 定格入力(kVA)21 時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC22~350 定格入力(kW)19.7 最高無負荷電圧(V)DC78 定格使用率 [10分周期] (%)60 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

セット内容電源本体のみ 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 相数三相 溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 質量(kg)117 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)裏面スイッチ切替 定格出力電流(A)60~600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005 定格入力(kVA)37 相数三相 電流調整範囲(A)クレータ:60~600 定格入力(kW)35 定格出力電圧(V)14~50 定格使用率 [10分周期] (%)100 電圧調整範囲(V)クレータ:14~50
1台
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります