溶接用品 :「探傷検査」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V)AC100±10% 消費電力(W)16(最大) 光源紫外線:UV-LED 紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm) ピーク波長(nm)LED:365±5 寿命管球:10000時間(保証時間ではありません) ランプスポット照射:電球色LED 使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと) 寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200 規格JIS Z 2323準拠 付属品試験成績書・取扱説明書 質量(kg)電源BOX:約2 質量(g)灯具:約500 関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マークテックスーパーライトD-40L
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)100 光源【紫外線】UV-LED 再点灯時間瞬時点灯 ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値) LED寿命(時間)10000(代表値) 調光方式LED出力の調整可能(20~100%) 使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175 質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0 付属品取扱説明書・試験成績書 仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm) 関連資料(0.33MB)
1台
999,800 税込1,099,780
22日以内出荷

マークテックスーパーライトE-40L
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)70 光源【紫外線】UV-LED 5個 再点灯時間瞬時点灯 ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値) LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません) 調光方式LED出力の調整可能(20~100%) 使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270 質量(kg)約7.5 付属品取扱説明書・試験成績書 仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm) 関連資料(0.25MB)
1台
679,800 税込747,780
22日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング