ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
用途水中溶接用ケーブル
材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン
色黄色
定格電圧(V)100 未満
外径(Φmm)30.5
適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244
芯数1
導体断面積(mm2)30
使用電線30
導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。