2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFE サイズ1/4/2025 質量(g)200 最高使用圧力(MPa)34 使用温度(℃)ー20~40 接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm) 使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等 固定方法ボトムマウント、パネルマウント Cv値0.34 関連資料(0.49MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~40 最高使用圧力(MPa)16.2 使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります