9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
用途温度降下ガス分析機用、研究用 質量(kg)1.3 材質(本体)ステンレス 使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782 材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B 接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4 質量(kg)1.3 最大流量(L/min)5(露点-50℃以下) 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1) 二次側圧力(MPa)0.01~0.1 標準流量(L/min)5(露点-50℃以下) 流れ方向右高圧
1台
87,980 税込96,778
欠品中

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.3 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66) 二次側圧力(MPa)0.05~0.99 流れ方向右高圧
1台
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用 流体炭酸ガス トラスコ品番434-4812 接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 質量(kg)1.3 材質(本体)ステンレス 使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa 標準流量(L/min)5
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 フィルター粗さ:600メッシュ 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.02~0.6 標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 流れ方向右高圧
1個ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番851-3252 材質C3604B 質量(kg)1.9 最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 アズワン品番64-5040-18 二次側圧力(MPa)0.02~0.6 標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります