溶接用品 :「水素 ガス 測定 器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5
二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)
二次側圧力(MPa)0.1~0.6
流れ方向右高圧
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
フィルター粗さ:600メッシュ
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.02~0.6
標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
流れ方向右高圧
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1
使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。