溶接用品 :「流量計 水素」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)-10~40
質量(kg)1.6
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.37
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。