溶接用品 :「電熱 器 小型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。
カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。
カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。
熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用
使用ガスCO2
トラスコ品番126-7612
質量(kg)1.8
材質(本体)C3771B
電源(V)AC100
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2
接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口
ヒーター(W)190
設定温度(℃)約65(サーモスタット)
一次側圧力(MPa)~12
二次側圧力計(MPa)0.5
二次側調整圧力(MPa)0.2
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。