容器庫用警戒標I・T・O(旧 伊藤工機)当日出荷
用途LPガス容器収納庫の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
LPガス質量販売用調整器I・T・O(旧 伊藤工機)予約販売
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
消音CSベルト 片側固定タイプI・T・O(旧 伊藤工機)予約販売
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
消音CSベルトI・T・O(旧 伊藤工機)(1件のレビュー)予約販売
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
屋内用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)3日以内出荷
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用
一般高圧ガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)3日以内出荷
一般高圧ガス容器を転倒から保護するためのものです。
用途一般高圧ガス容器の転倒防止質量(kg)18.5内径寸法(Φmm)240寸法h(mm)1020適合ボンベ一般高圧ガス
50kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)3日以内出荷
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)20内径寸法(Φmm)380寸法h(mm)1020適合ボンベLPガス50kg
20kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)4日以内出荷
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)10内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)610適合ボンベLPガス20kg
10kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)当日出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります