ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.5
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)25×52
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.5
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4×Rc1/2
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)25×25.5
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。