溶接用品 :「モニタ 24」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用) 質量(kg)13.5 形式JWEF300 出力電圧(V)DC20~76(±1.5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む) 使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上) 使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合) バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応 最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A) 適合管継手呼び径300以下のEF継手 保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合) 漏電ブレーカ最大許容電流40A
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります