溶接用品 :「硬化肉盛用」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接 棒端:赤 棒長(mm)450 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)5 伸び(%)29 引張強度(MPa)470 吸収エネルギー(J)100(0℃) 電流範囲(A)下向190~250 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)410 電流範囲(A)立向上進150~200
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。 再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。 耐割れ性が良好です。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接 棒端:白 JIS規格Z3211 伸び(%)30 引張強度(MPa)540 吸収エネルギー(J)180(0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります