溶接用品 :「ディスク研磨機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
外形寸法(mm)W139×D243×H216
角度(°)研摩:15~90
定格電流(A)1.3/1.5
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)6.4
入力電圧(V)AC100(単相)±10%
定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950
定格出力(W)60
使用率(%)100(連続)
適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W120×D165×H195
電源電圧AC1Φ100V/1.3A
本体質量(kg)3.7
定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000
定格出力(W)60
構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚
適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2
選択可能研磨角度(°)153045607590
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。