その他消費量(L/h):【予熱酸素】660~1210【切断酸素】11000~23990
全長(mm)580
質量(g)850
切断能力(mm)50~200
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.05
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号4、5、6
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)580
質量(g)850
切断能力(mm)50~200
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)予熱酸素:660~1210、切断酸素:11000~23990、可燃性:600~1000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号NO.4、5、6
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。