溶接用品 :「入り口枠」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2.3 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)8
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング