溶接用品 :「小型溶接器 アセチレン溶接器」の検索結果
火口5本付です。
全長(mm)250
質量(g)500
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)0.5~2.5
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号NO.50、70、100、140、200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。