溶接用品 :「窒素 測定 器」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所窒素調整器
質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.2~0.99 ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ 適合ガス窒素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用の窒素調整器です。
質量(kg)1.4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス窒素 流量(L/min)25 圧力計(MPa)1
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

阪口製作所特殊調整器
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(m3/h)25 圧力計(MPa)0.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所二段減圧調整器
質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.38(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

阪口製作所特高圧調整器
特高圧調整器です。
高圧圧力計(MPa)25
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量(kg)2.1 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス窒素、アルゴン 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.5 標準流量(L/min)25
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

質量(kg)1.9 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.5 標準流量(L/min)25
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(kg)8.6 使用圧力範囲(MPa)低圧:0.1~0.99 適合ガスO2、N2、Ar、He、CO2 高圧圧力計(MPa)6 低圧圧力計(MPa)1.6 標準流量(m3/h)410
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります